Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 2-65 Kabel-TV Verstärker 25 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-288195-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS 2-65
EAN/GTIN:
     7611682032024
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Axing BVS 2-65

Verstärkung 25 dB, Klasse A
Leicht einstellbare Dämpfung und Entzerrung
Mit Rückkanal 5…65 MHz für moderne Kabelnetze
Mit Triple-Play

25 dB-Hausanschlussverstärker mit Rückkanal nach neuer Norm von 4 - 65 MHz. Integriertes Netzteil, LED-Anzeige und Erdungsklemme, F-Anschlüsse.

Multimedia-Verteilung für 4 Wohneinheiten: Installieren Sie den Verstärker nahe dem HÜP. Verbinden Sie die Antennensteckdosen über einen Abzweiger in Sternstruktur mit dem Verstärker. Die notwendige Entkopplung zwischen den Dosen wird durch die Abzweigdämpfung des Abzweigers gewährleistet. Verwenden Sie Multimedia-Dosen, um Kabelmodems für PCs, TV und Radiogeräte anschließen zu können.

Ausstattung:
Rückkanal 5 - 65 MHz passiv · Dämpfung, einstellbar 20 dB · Entzerrung, einstellbar 18 dB · Rauschmaß ≤ 7 dB · Rückflussdämpfung ≥ 14 (-1,5 dB/Okt. jedoch ≥ 10 dB) · Ausgangspegel CSO/CTB1: 98 dBµV · Anschlüsse F · Integriertes Netzteil 230 V~ / 50 Hz · Leistungsaufnahme 6 W · Betriebsanzeige LED · Erdungsanschluss Klemmleiste.

Technische Daten:
Ausgangspegel: 98 dBµV · Dämpfung regelbar: 20 dB · Entzerrung regelbar: 18 dB · Frequenz (max.): 862 MHz · Frequenz (min.): 85 MHz · Produkt-Art: Kabel-TV Verstärker · Rauschmaß (Details): ≤ 7 dB · Rückkanal passiv: 5...65 MHz · Verstärkung: 25 dB

Lieferumfang:
.

Weitere Informationen:
Dämpfung regelbar:
20 dB
Entzerrung regelbar:
18 dB
Frequenz (max.):
862 MHz
Marke:
Axing
Frequenz (min.):
85 MHz
Verstärkung:
25 dB
Ausgangspegel:
98 dBµV
Rauschmaß (Details):
≤ 7 dB
Rückkanal passiv:
5...65 MHz
Produkt-Art:
Kabel-TV Verstärker
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, antennenverstärker axing, antennen verstärker, 7611682032024, Axing, BVS 2-65
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,02*
€ 53,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 40,04*
€ 53,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,22*
€ 64,78*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 65,26*
2 Tage
13
€ 6,45*
ab € 49,57*
€ 65,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.