Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 341 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 55 % Messbereich Holzfeuchtigkeit (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885789-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     62501000
EAN/GTIN:
     4028532203412
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Testboy TV 341 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 55 % Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 55 %

Testboy TV 341 Feuchtemessgerät


Geeignet für

Das Testboy TV 341 ist ein handliches Tool zum Messen des Feuchtigkeitsgehalts in Baumaterialien. Das präzise arbeitende Testgerät verfügt über integrierte schlanke Messspitzen, die die Prüfung zahlreicher Materialien ermöglichen, zum Beispiel Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton oder Putz. Zudem kann über das Gerät die Umgebungstemperatur ermittelt werden. Die Messspitzen werden transportsicher durch eine praktische Kappe geschützt. Für das Ausmessen größerer Flächen bzw. Mengen verfügt das Gerät über einen Min-/Maxwertspeicher, für das Messen an schwer zugänglichen Stellen über eine Hold-Funktion, die einen Messwert auf Tastendruck im Display speichert.

Ausstattung:
Einwandfreie Messung in Baumaterialien
wie. z. B. Schnittholz, Sperrholz, Gipskarton oder Putz
Messbereich von 0% bis 55%
Integriertes Thermometer
Keine separaten Messleitungen oder Spitzen notwendig
Data-Hold-Funktion
Min-/Max-Wertspeicher
Auto-Power-Off-Funktion
Integrierte Selbsttesteinheit
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Technische Daten:
Geeignet für: Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton, Putz · Gewicht: 172 g · Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 55 % · Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 0 % · Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 55 % · Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 0 % · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): 55 % · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): 0 % · Messgenauigkeit Baufeuchte: 2 % · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus): 2 % · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus): 2 % · Messgenauigkeit sonstige Feuchtigkeit (Plus/Minus): 2 % · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3x 1.5 V AAA-Batterie · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bereitschaftstasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 55 x 143 mm
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
55 %
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.):
55 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
55 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
0 %
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus):
2 %
Messgenauigkeit sonstige Feuchtigkeit (Plus/Minus):
2 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus):
2 %
Messgenauigkeit Baufeuchte:
2 %
Geeignet für:
Schnittholz|ツ| Sperrholz|ツ| Spanplatten|ツ| Furnier|ツ| Gipskarton|ツ| Putz
Spannungs-Versorgung (Details):
3x 1.5 V AAA-Batterie
Gewicht:
172 g
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Putzfeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, Testboy, 62501000, TV 341, feuchtigskeitsmesser, Wandfeuchtemessung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 43,26*
€ 55,22*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,11*
€ 57,09*
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 44,98*
€ 57,13*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 46,88*
€ 60,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 104,65*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.