| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2885877-BP Herst.-Nr.: NO 120 x120 Poly/1C EAN/GTIN: 4260663620021 |
| |
|
| | |
| NOFIRE NO 120 x120 Poly/1C NO 120 x120 Poly/1C Löschdecke 1200 mm x 1200 mm
Löschdecke im Polybag Gr. 120 x 120 cm
Massives Glasfasergewebe Hitzebeständig bis 1.100 °C Einfache Handhabung durch praktische Entnahmebänder Maße: 120 x 120 cm
Mit der Löschdecke NO 120x120 Poly/1C von Nofire lassen sich zuverlässig Brände bekämpfen. Das massive Glasfasergewebe verfügt über eine beidseitige Beschichtung und Imprägnierung gegen Fett und Öl. Durch den signalroten Polybag ist die Löschdecke nicht zu übersehen und lässt sich im Brandfall schnell finden. Zulassungen: DIN EN 1869:1997 DIN EN 1869:2019
Ausstattung: Beidseitige Beschichtung und Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl (max. 3 Liter) Rundum abgenähte Borde gegen Ausfransen EN/DIN 1869 geprüft Produziert in ISO 9001 : 2000 zertifizierter Fertigungsstätte.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · Temperaturbereich (Details): bis 1100 °C
Lieferumfang: Löschdecke, Polybag
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 1200 mm x 1200 mm | Produktabmessung, Länge: | 1200 mm | Produktabmessung, Breite: | 1200 mm | Marke: | NOFIRE | Temperaturbereich (Details): | bis 1100 °C | Produkt-Art: | Löschdecke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,10* | € 11,54* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,29* | € 11,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,46* | € 14,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 16,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|