Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOFIRE NO 120 x120 Poly/1C NO 120 x120 Poly/1C Löschdecke 1200mm x 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C636442
Hersteller:
     NOFIRE
Herst.-Nr.:
     NO 120 x120 Poly/1C
EAN/GTIN:
     4260663620021
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Feuerlöschdecke
Löschdecke
Mit der Löschdecke NO 120x120 Poly/1C von Nofire lassen sich zuverlässig Brände bekämpfen. Das massive Glasfasergewebe verfügt über eine beidseitige Beschichtung und Imprägnierung gegen Fett und Öl. Durch den signalroten Polybag ist die Löschdecke nicht zu übersehen und lässt sich im Brandfall schnell finden. Zulassungen: DIN EN 1869:1997 DIN EN 1869:2019
Features:
Massives Glasfasergewebe
Hitzebeständig bis 1.100 °C
Einfache Handhabung durch praktische Entnahmebänder
Maße: 120 x 120 cm
Lieferumfang:
Löschdecke, Polybag
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Temperaturbereich:
1100 °C
Produkt-Art:
Löschdecke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 11,58*
€ 6,78*
ab € 8,28*
€ 11,59*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 14,35*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.