Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VDV-1007 W Video-Türsprechanlage Funk Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886910-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41278
EAN/GTIN:
     4250109171026
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VDV-1007 W Video-Türsprechanlage Funk Inneneinheit Weiß

7" Video-Innenstation VDV-1007 Weiß

17,7 cm (7") kapazitiver Touch-Monitor
Mit digitalem Bildspeicher für bis zu 100 Fotos mit Datum & Uhrzeit
Bildspeicher für Vistadoor & Vistus Türsprechanlagen

Individuell erweiterbar mit VIDEO- und AUDIO-Komponenten aus den Serien Vistadoor & Vistus von m-e. Maximal können bis zu 3 Außenstationen eingesetzt werden sowie bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit.

Ausstattung:
Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
Kunststoffgehäuse mit 2-mm-Echtglas-Frontpanel mit Touch-Funktion für alle Bedienelemente
Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
Integriertes Funkmodul zur Einbindung von Funk-Türglocken aus der Bell- oder FG-Serie, sowie zur Ansteuerung eines CUVEO-Empfängers (z. B. Funk-Lichtschalter) von m-e
16 Klingelmelodien auswählbar (Lautstärke einstellbar)
Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z. B. bei Nachtruhe) - Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
Türöffnerfunktion (bei vorhandenem Türöffner)
Einfache Aufputzmontage - Aufbauhöhe nur 19,5 mm oder Unterputzmontage möglich - Aufbauhöhe dann nur noch 11 mm
Smartphone-kompatibel in Verbindung mit separat erhältlicher iP-Box (Mod. VS-M1) oder iP-fähiger Zusatz-Innenstation (VDV-907 oder VDV-1107).

Technische Daten:
Auflösung (Details): 1064 x 600 Pixel · Display-Art: Touch-Farbdisplay · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.7 cm · Erweiterbar mit: Außeneinheit,Inneneinheit · Frequenz (LOV): 434 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke Klingelsignal max.: einstellbar · Melodien (Anzahl): 16 · Montageart (Innen): Aufputz,Unterputz · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19.5 mm · Sprechanlagen-Besonderheiten: mit Bildspeicher · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
1 x Video-Innenstation

Hinweis:
Erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz. Kompatibel mit allen Komponenten der Serien Vistadoor & Vistus.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
19.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Display-Diagonale (in cm):
17.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
Touch-Farbdisplay
Marke:
m-e modern-electronics
Montageart (Innen):
Aufputz | Unterputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Außeneinheit | Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Sprechanlagen-Besonderheiten:
mit Bildspeicher
Melodien (Anzahl):
16
Auflösung (Details):
1064 x 600 Pixel
Frequenz (LOV):
434 MHz
Übertragungsart (Details):
Funk
Lautstärke Klingelsignal max.:
einstellbar
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, m-e modern-electronics, 41278, VDV-1007 W, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.