Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887054-BP Herst.-Nr.: 2047-1.2-8 EAN/GTIN: 7314151060480 |
| |
|
| | |
| Bahco 2047-1.2-8 Winkelschraubendreher 1 Stück
Winkelschraubendreher, doppelt abgewinkelt, Schlitz 1,2X8,0X150 mm
Ausstattung: Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben, doppelt gekröpft Klinge vernickelt und verchromt Griff aus Polypropylen Normen: DIN 5200 Bequemer zu greifen dank Polypropylen-Griff Antirutsch-Funktio
Technische Daten: Gewicht: 37 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | Bahco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Gewicht: | 37 g | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, winkelschraubendreher schlitz, Bahco, 2047-1.2-8, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,52* | € 10,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,72* | € 10,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,00* | € 10,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 7,33* | € 10,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|