Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2047-1-5.5 Winkelschraubendreher 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887056-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2047-1-5.5
EAN/GTIN:
     7314151060473
Suchbegriffe:
Schlitz-Winkel-Schraubendreher
Schlitz-Winkel-Schraubenzieher
Schlitz-Winkelschraubendreher
Schlitz-Winkelschraubenzieher
Bahco 2047-1-5.5 Winkelschraubendreher 1 Stück

Winkelschraubendreher, doppelt abgewinkelt, Schlitz 1,0X5,5X125 mm

Ausstattung:
Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben, doppelt gekröpft
Klinge vernickelt und verchromt
Griff aus Polypropylen
Normen: DIN 5200
Bequemer zu greifen dank Polypropylen-Griff
Antirutsch-Funktio

Technische Daten:
Gewicht: 21 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
Bahco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Gewicht:
21 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,05*
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,81*
3 Tage
5
€ 3,79*
ab € 5,70*
€ 8,32*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.