Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887068-BP Herst.-Nr.: 2633/S4 EAN/GTIN: 7311518276942 |
| |
|
| | |
| Bahco 2633/S4 Anreißwerkzeug
Satz Haken + Anreißwerkzeug, 130 mm
Ausstattung: Miniatur-Ahlen und -Haken Zum Anreißen, Ausrichten, Entfernen von O-Ringen, Vergrößern von Löchern in Leder oder Gewebe Zum Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen Kunststoff-Griffe mit Edelstahlklingen 2633/S4 Gesamtlänge 130 mm Für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen es auf höchste Präzision ankommt
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 130 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Marke: | Bahco | Produkt-Art: | Anreißwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 2633/S4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,33* | € 19,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,90* | € 19,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,19* | € 21,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,37* | € 23,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,96* | € 42,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|