Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE1TH-S6 Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887161-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE1TH-S6
EAN/GTIN:
     7314150344017
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Bahco BE1TH-S6 Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher

T-Griff Innensechskant-Schlüssel-Satz, 6-tlg

Ausstattung:
Satz T-Griffe mit Sechskantspitzen für Arbeiten an Fahrrädern, Motorrädern, Autos, Lastwagen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Luftfahrt- und industriellen Wartungswerkstätten
Konzipiert für das Erreichen schwieriger Bereiche
Die lange Stange ermöglicht die Anwendung eines kontrollierten Drehmoments und bietet einen einfachen Zugang zu Schrauben, die Tiefe erfordern
Schiebestange mit Sicherheitsnadel
Brünierte Spitzen │ Verchromte Oberfläche

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 510 g · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff

Lieferumfang:
2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Bahco
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Gewicht:
510 g
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,76*
€ 52,60*
€ 4,90*
ab € 37,86*
€ 52,61*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 52,98*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 40,69*
€ 54,57*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 80,07*
€ 100,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.