| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887185-BP Herst.-Nr.: C1997LM/9P EAN/GTIN: 7314150510375 |
| |
|
| | |
| Bahco C1997LM/9P Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig
Multicolour Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben, 1.5 - 10 mm, 9-tlg
Farbiger Stiftschlüsselsatz mit Sechskantspitze und Kugelkopf, 9-teilig, lang, metrisch Easy-Fit-Funktion: Sicherer Halt und kinderleichtes Herausnehmen und Einsetzen der Stiftschlüssel durch ein exklusives Montagesystem Einfache Farbidentifizierung anhand des Farbkreises nach Größe Edge Plus: abgeschrägtes Kantendesign für besseren Oberflächenkontakt Robuster Halter mit Soft-Touch, um sicherzustellen, dass alle Stiftschlüssel sicher und gut organisiert aufbewahrt werden Spritzgussgriff mit Soft-Touch-Feeling: angenehmer, rutschfester Griff und ölbeständig Phosphatierung: Korrosionsschutz für eine lange Lebensdauer Kugelkopf: Ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Räumen Der lange Arm sorgt für eine höhere Drehmomentübertragung und bessere Zugänglichkeit Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet Laserbeschriftete und dadurch verschleißfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff auf jede Größe
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 586 g · Größe (Schraubendreher): 1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4.0 mm,5.0 mm,6.0 mm,8 mm,10.0 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig
Lieferumfang: Winkelschraubendreher: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Größe (Schraubendreher): | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 8 mm | Gewicht: | 586 g | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz, Bahco, C1997LM/9P, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,50* | € 26,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,03* | € 26,44* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,33* | € 29,23* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,70* | € 32,67* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 27,16* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|