| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887186-BP Herst.-Nr.: C1997TORX/9P EAN/GTIN: 7314150510382 |
| |
|
| | |
| Bahco C1997TORX/9P T-Profil Winkelschraubendreher-Set 9teilig
Multicolour Winkelschraubendreher-Satz für TORX® -Schrauben, T8 - T40, 9-tlg
Farbiger Stiftschlüsselsatz mit TORX®-Spitze, 9-teilig, lang Easy-Fit-Funktion: Sicherer Halt und kinderleichtes Herausnehmen und Einsetzen der Stiftschlüssel durch ein exklusives Montagesystem Leicht zu findende Farbidentifizierung anhand der Größe, passend zu den farbigen Bahco TORX®-Bits Robuster Halter mit Soft-Touch-Gefühl für Organisation und Sicherheit Spritzgussgriff mit Soft-Touch-Feeling: angenehmer, rutschfester Griff und ölbeständig Phosphatierung: Korrosionsschutz für eine lange Lebensdauer Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet Der lange Arm sorgt für eine höhere Drehmomentübertragung und bessere Zugänglichkeit Laserbeschriftete und dadurch verschleißfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff auf jede Größe
Technische Daten: Abtrieb: T-Profil · Gewicht: 303 g · Größe (Schraubendreher): T 8,T 9,T 10,T 15,T 20,T 25,T 27,T 30,T 40 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig
Lieferumfang: Winkelschraubendreher: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Abtrieb: | T-Profil | Größe (Schraubendreher): | T 8 | T 9 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | Gewicht: | 303 g | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,57* | € 26,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,12* | € 26,63* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,28* | € 26,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 21,64* | € 30,29* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,70* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|