Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright DE/2CGKD LED-Bargraph 2fach Grün (L x B x H) 14 x 7.5 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888842-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DE/2CGKD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Kingbright DE/2CGKD LED-Bargraph 2fach Grün (L x B x H) 14 x 7.5 x 8 mm

Kingbright DE/2CGKD 7.5x14mm 2.1V Green LED Light Bar 200mcd

Ausstattung:
Easily mounted on PC boards or industry standard sockets
Excellent on/off contrast
Mechanically rugged
Flush mountable
Suitable for bar graph displays and backlighting
Kingbright type DE2/D


Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 2 · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 200 mcd · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Typ: DE/2CGKD

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 14 x 7.5 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Marke:
Kingbright
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
200 mcd
Anzahl LEDs (Details):
2
Typ:
DE/2CGKD
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Bargraph
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, DE/2CGKD, led, leuchtdiode, flächen led
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
36
€ 7,00*
ab € 0,532*
€ 0,914*
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,95*
Lager 102
990
5
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.