Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Balkenanzeige

  Balkenanzeige  (85 Angebote unter 30.821.059 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Balkenanzeige“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Balkenanzeige"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED-Balken Anz gelb 2.1V 9mcd 12.6x10.1mm DC-05YWA (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Bargraph-Anzeige, DC-05YWA, Kingbright Das DC-05YWA ist ein 5-Segment-LED-Balkendiagramm-Array mit weißer Streulinse. Das gelbe Bauelement ist aus Galliumarsenidphosphid a...
Kingbright
DC-05YWA
€ 1,73*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät Vdc LED-Balkenanzeige-Anzeige, 45.5mm, 22.5mm, 28.3mm (1 Angebot) 
Stromart = Vdc Anzeigentyp = LED-Balkenanzeige Ausschnitt-Höhe = 22.5mm Ausschnitt-Breite = 45.5mm Tiefe = 28.3mm Temperatur min. = -20°C Messgerätetyp = Batterietester Temperatur max. = +65°C
RS Pro
2615011
€ 56,65*
pro Stück
 
 Stück
2-poliger Spannungsprüfer (CAT IV) mit Lastzuschaltung bis 1000V AC/DC (9 Angebote) 
Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschütz...
HT Instruments
1010850
€ 78,62*
pro Stück
 
 Stück
BROADCOM HDSP-4832 LED-BALKENANZEIGE ROT/GELB/GRÜN, 10 LEDS (2 Angebote) 
Anzeigengröße: 25.4mm x 10.16mm Produktpalette: - Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, Y 2.2V, G 2.1V Anzahl der LEDs: 10 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 3.5mcd, Y 1.9mcd, G 1.9mcd SVHC: No SVHC (23-Ja...
Broadcom
HDSP-4832
€ 10,05*
pro Stück
 
 Stück
Laserliner
083.025A
€ 91,61*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 6.683-275.0 LED Leuchtbalken Tuer WPD (3 Angebote) 
Kärcher 6.683-275.0 LED Leuchtbalken Tuer WPD
Kärcher
6.683-275.0
€ 61,31*
pro Stück
 
 Stück
Grohe Mousseur 15 l/m b 0,2 bar ha graph gebü (6 Angebote) 
Innengewinde · M 22 x 1 · Dual-Strahlregler Grohe Blue · für Minta Mono · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · ...
Grohe
46895AL0
€ 32,95*
pro Stück
 
 Stück
HDT Multimeter HDT 65, in Tasche, 1.000V, Autorange, Bargraph-Anzeige (3 Angebote) 
Das Multimeter HDT 65 ist für den professionellen Anwender geeignet. Die Bargraphenanzeige und die automatische Messbereichswahl erleichtern das Arbeiten. Anzeige: 3¾ Digits, LC-Anzeige, 6000 Digit...
HDT Hoover Dam Technology
HDT 65
€ 86,26*
pro Stück
 
 Stück
Ansmann
1900-0110
€ 12,37*
pro Stück
 
 Stück
Lichtleiterverstärker LED-Balkenanzeige E3X-NA11 2M (7 Angebote) 
Lichtleiterverstärker LED-Balkenanzeige E3X-NA11 2MLichtleiterverstärker, LED-Balkenanzeige, DC, 3-adrig, NPN, 2-m-Kabel
Omron
E3X-NA11 2M
€ 122,17*
pro Stück
 
 Stück
Lichtleiterverstärker LED-Balkenanzeige E3X-NA14V (7 Angebote) 
Lichtleiterverstärker LED-Balkenanzeige E3X-NA14VLichtleiterverstärker, LED-Balkenanzeige, IP66, DC, 3-adrig, NPN, Teach, M8-Stecker
Omron
E3X-NA14V
€ 167,70*
pro Stück
 
 Stück
LUMEX SSA-LXB10HW-GF/LP.. BAR GRAPH, 10-LED, RED, 4MCD, 105mW, LED (1 Angebot) 
Produktpalette: - Durchlassspannung: 2 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der LEDs: 10 LED(s) Lichtstärke: 4 mcd Durchlassstrom If: 20 mA Anzeigengröße: 25.4mm x 10.16mm LED-Farbe: Red RoHS konfo...
Lumex
SSA-LXB10HW-GF/LP..
€ 2,00*
pro Stück
 
 Stück
Lichtleiterverstärker LED-Balkenanzeige E3X-NA41 2M (9 Angebote) 
Lichtleiterverstärker LED-Balkenanzeige E3X-NA41 2MLichtleiterverstärker, LED-Balkenanzeige, DC, 3-adrig, PNP, 2-m-Kabel
Omron
E3X-NA41 2M
€ 116,72*
pro Stück
 
 Stück
Lichtleiterverstärker LED-Balkenanzeige E3X-NA11F 2M (6 Angebote) 
Lichtleiterverstärker LED-Balkenanzeige E3X-NA11F 2MLichtleiterverstärker, LED-Balkenanzeige, DC, 3-adrig, NPN, kurze Ansprechzeit, 2-m-Kabel
Omron
E3X-NA11F 2M
€ 179,74*
pro Stück
 
 Stück
C.A 5233 Multimeter (TRMS) (11 Angebote) 
Beschreibung Dieses kompakte digitale Multimeter verfügt über alle Funktionen, die von Elektrikern für die Wartung von Geräten und Installationen mit niedriger oder mittlerer Leistung im Wohn- und ...
Chauvin Arnoux
P01196733
€ 169,59*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Balkenanzeige
^

Die Balkenanzeige und ihre Funktion

Eine LED-Balkenanzeige als Element der Optoelektronik besteht aus mehreren Leuchtdioden, die in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind. Meistens enthält eine solche Balkenanzeige mehrere LEDs in rechteckiger Form, die einzeln angesteuert werden können. Durch eine solche Balkenanzeige ist eine Darstellung analoger Spannungsverläufe möglich. Eingesetzt werden solche Balkenanzeigen häufig als Pegelanzeigen in Audiogeräten oder anderen Messeinrichtungen, wo schnelle Änderungen des Spannungsverlaufs schnell optisch erfasst werden sollen. Die Balkenanzeigen können sowohl einzeln als auch angereiht verwendet werden. Die Ansteuerung der einzelnen Leuchtdioden erfolgt meistens über eine separate Steuerungselektronik. Nur manche Ausführungen für bestimmte Einsatzzwecke sind bereits mit einer solchen Ansteuerung versehen. Häufig werden diese Balkenanzeigen auch als Bargraphanzeigen bezeichnet.

Die Vorteile von LED-Balkenanzeigen

Natürlich können auch einzelne Leuchtdioden als Balkenanzeigen verwendet werden. Allerdings besteht hier häufig das Problem, die einzelnen LEDs so zu montieren, sodass diese auch optimal zueinander ausgerichtet sind. Als Alternative bieten sich hier fertige Balkenanzeigen in einem kompakten Gehäuse an. Diese Bauteile ermöglichen eine einfache Montage und bilden eine gerade Reihe nebeneinander angebrachter Leuchtdioden.

Die verschiedenen Farben dieser Balkenanzeigen

LED-Balkenanzeigen sind mit unterschiedlichen Leuchtfarben erhältlich. Die Wahl der richtigen Farbe hängt natürlich vom Einsatzzweck ab. Häufig verwendete Farben sind zum Beispiel Rot oder Grün. Reicht die Anzahl der LEDs auf einer Balkenanzeige nicht aus oder sollen verschiedene Spannungsbereiche bzw. Messwerte auch mit unterschiedlichen Farben dargestellt werden, so ist es möglich, mehrere Balkenanzeigen auch mit unterschiedlichen Farben zu kombinieren und aneinander anzureihen.

LED-Balkenanzeigen mit integrierter Ansteuerung

Bei diesen Anzeigen handelt es sich um fertige Anzeigemodule, die bereits eine elektronische Ansteuerung der Anzeige enthalten. Diese Module sind für unterschiedliche Einsatzzwecke programmierbar und ermöglichen dadurch eine Anzeige von beispielsweise elektrischen Spannungen, Strömen oder auch Temperaturen. Zusätzlich zur eingebauten Bargraphanzeige mit LED-Zeilen besitzen diese Module außerdem noch eine LED-Ziffernanzeige, die ein direktes Ablesen der Messwerte erlaubt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.