Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 2 V PSC08-11EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888919-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     PSC08-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 2 V PSC08-11EWA

Kingbright PSC08-11EWA 20.3mm High Efficiency Red Starburst Display Cathode

Ausstattung:
Right hand decimal
Low current operation
High contrast and light output
Easy mounting on PCBs or sockets
Mechanically rugged
Grey face with white segments
Common cathode


Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 4.7 mcd · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Typ: PSC08-11EWA · Wellenlänge: 627 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 8.5 x 27.7 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
27.7 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
627 nm
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
4.7 mcd
Typ:
PSC08-11EWA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, Kingbright, PSC08-11EWA, led anzeige, LED-Display, LED Anzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,63*
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.