Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 2V PSC08-11EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C660902
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     PSC08-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
27.7 mm
Länge:
20 mm
Breite:
8.5 mm
Typ:
PSC08-11EWA
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
4.7 mcd
Wellenlänge:
627 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED-Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.