Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-QiWC3in1-01 induktive Ladestation Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden, Für Qi kompatible Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890331-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5780662
EAN/GTIN:
     4064161260266
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Renkforce RF-QiWC3in1-01 induktive Ladestation Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden,Für Qi kompatible Geräte,mit Schnellladefunktion,Inkl. LED-Beleuchtung USB-C® Schwarz

Renkforce RF-QiWC3in1-01 induktive Ladestation

Qi zertifiziert
Tragbarer, klappbarer Reiseladeständer, ideal auf Privat- oder Geschäftsreisen
3-in-1 Design: Zum Laden der meisten Smartphones und zur Schnellaufladung mehrerer Geräte gleichzeitig
LED-Umgebungsleuchte: Nachtbeleuchtungsfunktion, manuell zu-/abschaltbar.
Schlanke Bauform

Holen Sie sich das RENKFORCE RF-QIWC3IN1-01 3-IN-1 Handy-Ladegerät und erleben Sie ultimative Ladeeffizienz und Komfort! Mit seinen beeindruckenden technischen Daten und vielseitigen Funktionen ist dieses Ladegerät ein absolutes Must-Have für alle Besitzer von iOS- und Android-Geräten.

Das RENKFORCE RF-QIWC3IN1-01 verfügt über einen USB-C-Anschluss und drei Eingänge, die es Ihnen ermöglichen, nahezu jedes Gerät aufzuladen. Egal, ob Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihre Smartwatch aufladen möchten, dieses Ladegerät bietet Ihnen die Flexibilität.

Mit einer Leistung von 15 W können Sie sicher sein, dass Ihre Geräte schnell und effizient aufgeladen werden. Vergessen Sie lange Ladezeiten und genießen Sie die Freiheit, Ihre Geräte in kürzester Zeit wieder einsatzbereit zu haben.

Das elegante schwarze Design des Ladegeräts passt perfekt zu jedem Einrichtungsstil und verleiht Ihrem Raum einen Hauch von Raffinesse. Egal, ob Sie es zu Hause, im Büro oder unterwegs verwenden, das RENKFORCE RF-QIWC3IN1-01 wird sicherlich alle Blicke auf sich ziehen.

Darüber hinaus ist dieses Ladegerät mit einer Vielzahl von iOS- und Android-Geräten kompatibel, so dass Sie es problemlos mit Ihren aktuellen und zukünftigen Geräten verwenden können. Keine Sorge mehr über Inkompatibilitäten oder den Kauf mehrerer Ladegeräte - das RENKFORCE RF-QIWC3IN1-01 ist die Lösung für all Ihre Ladebedürfnisse.

Worauf warten Sie noch? Holen Sie sich das RENKFORCE RF-QIWC3IN1-01 3-IN-1 Handy-Ladegerät und erleben Sie die Zukunft des Ladens. Schnell, effizient und stilvoll - dieses Ladegerät wird Ihr Leben verändern. Greifen Sie zu und genießen Sie die Vorteile dieses beeindruckenden Ladegeräts noch heute!

Ausstattung:
Zweck: Unterstützt kabelloses Laden von Mobiltelefonen, Apple Smartwatches und TWS Kopfhörern
Schutzfunktionen:
Fremdobjekterkennung
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Überhitzungsschutz
Kompatibilität: Unterstützt alle QI kompatiblen Geräte
Anschluss: Type-C®
Gehäusematerial: ABS+Acryl
Produktfarbe: Pechschwarz

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsspannung: 5 V,9 V,12 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden,Für Qi kompatible Geräte,mit Schnellladefunktion,Inkl. LED-Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Ja · Leistung: 15 W,10 W,7.5 W,5 W,3 W,2 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Auto-Detect,USB Power Delivery (USB-PD),Wireless Charger · Passend für Handy-Modell: iOS,Android · Passend für Marke (Handy): Universal · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Qi Zertifizierungs-ID: 14707

Lieferumfang:
Kabelloses 3-in-1 Ladegerät,USB-C® auf USB-C® Kabel, 1 m,Renkforce Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Universal
Handy-Ladestation Besonderheiten:
Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden | Für Qi kompatible Geräte | mit Schnellladefunktion | Inkl. LED-Beleuchtung
Netzgeräte-Besonderheiten:
Auto-Detect | USB Power Delivery (USB-PD) | Wireless Charger
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Ausgangsspannung:
5 V | 9 V | 12 V
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
15 W | 10 W | 7.5 W | 5 W | 3 W | 2 W
Passend für Handy-Modell:
iOS | Android
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Qi Zertifizierungs-ID:
14707
Produkt-Art:
induktive Ladestation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,82*
€ 40,93*
Lager 102
361
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 40,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.