| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2890483-BP Herst.-Nr.: 30240158 EAN/GTIN: 4026397563887 |
| |
|
| | |
| Eurolite 30240158 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz,Gelb Schutzkontakt 1 St.
EUROLITE Steckdosenleiste 6-fach IP44 sw 10m
Kabellänge: 10 m Stromausgang: 6 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Ausstattung: Steckdosenleiste Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Gewicht: 2,02 kg
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Kabellänge: 10 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Weitere technische Daten: Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gelb | Marke: | Eurolite | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Außenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Gewicht: | 2.02 kg | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,65* | € 47,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,64* | € 47,96* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,85* | € 65,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,57* | € 70,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,71* | € 70,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|