| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C071622 Herst.-Nr.: 30240158 EAN/GTIN: 4026397563887 |
| |
|
| | |
| Features: Kabellänge: 10 m Stromausgang: 6 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Außenbereich | Kabellänge: | 10 m | Gewicht: | 2.02 kg | Steckdosen: | 6 | Betriebsspannung: | 230 V | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gelb | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,72* | € 47,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,64* | € 47,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,72* | € 64,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,75* | € 69,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,02* | € 70,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|