Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-11562928 1 Port HDMI Extender Set über PC steuerbar 4096 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890732-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11562928
EAN/GTIN:
     4064161292021
Suchbegriffe:
HDMI Extender
speaka hdmi extender
hdmi extender
SpeaKa Professional SP-11562928 1 Port HDMI Extender Set über PC steuerbar 4096 x 2160 Pixel Schwarz

SpeaKa Professional SP-11562928 1 Port HDMI Extender Set

Die Übertragungsdistanz kann über ein einziges CAT6/6a-Kabel auf bis zu 70 m verlängert werden
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K oder 2K@60Hz RGB/YCBCR 4:4:4
Konform mit HDMI 2.0b und HDCP 2.2
Unterstützt 18 Gbps Videobandbreite
Unterstützt HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Mit USB KVM Pass-Through Funktion, USB 1.1 konform: Ermöglicht die Fernsteuerung des am Sender angeschlossenen Computers oder Laptops über USB-Tastatur und -Maus
Unterstützt 3.5mm analoges Audio De-Embedding: Audio wird über den L/R OUT Anschluss des Empfängers ausgegeben (ideal zum Anschluss an vorhandene aktive Lautsprecher oder Verstärker)
Audio-Formate: LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+)
EDID-Kopierfunktion zwischen dem Quellgerät und dem Anzeigegerät
Unterstützt die bidirektionale POC-Funktion (Power over Cable) und versorgt so Sender & Empfänger mit nur einem Netzteil
Kompaktes Design und beiliegende Befestigungsösen für einfache und flexible Installation

Dieser HDMI-Extender ist ideal für Multi-Media-Konferenzsäle, zum Einsatz im Unterricht mit Projektion oder Großbildschirmen.
Der 18 Gbps HDMI Extender kann das HDMI Full HD-Signal über ein einziges optionales CAT6/6a-Kabel auf eine Entfernung von bis zu 70 m verlängern. Ermöglicht so eine verzögerungsfreie, unkomprimierte Übertragung über große Entfernungen zwischen Sender und Empfänger. Die maximale Videoauflösung für die Übertragung beträgt 4K@60Hz. Der Extender unterstützt zusätzlich die Durchleitung von KVM-Signalen für Übertragung von Eingabegeräten (Tastatur/Maus). Damit lässt sich das Quellgerät (z.B. Computer/Laptop) von der Ferne aus steuern. Er unterstützt die EDID-Kopierfunktion zwischen dem Quellgerät und dem Anzeigegerät. Die Stromversorgung des Übertragungssets erfolgt mit einem am Sender oder Empfänger verbundenen Netzteil. Per POC-Funktion erfolgt die Stromversorgung des anderen Bausteins ebenfalls über das Netzwerkkabel.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 4096 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 1 Port · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® Ausgang · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® Eingang · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: über PC steuerbar · Umschaltfunktion: Hot-Key · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0

Lieferumfang:
18Gbps HDMI Extender (Sender),18Gbps HDMI Extender (Empfänger),USB-A-auf-USB-B-Kabel (1,5 m) ,4× Befestigungsösen,8× Maschinenschrauben (KM3*4),12V/1A Verriegelbarer Netzadapter mit EU-Stecker,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 68 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Auflösung (max.):
4096 x 2160 Pixel
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
über PC steuerbar
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® Eingang
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® Ausgang
Port (Nur für Titel):
1 Port
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Umschaltfunktion:
Hot-Key
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
170 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI Extender Set
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-11562928, HDMI® Eingang Signal verteilen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
275
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 98,04*
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 100,76*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 193,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.