Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2891136-BP Herst.-Nr.: 90253 EAN/GTIN: 4011160902536 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 90253 Reiseadapter-Bundle 5er Set
as - Schwabe Welt-Reise-Stecky
mit 5 Ländermodulen 230V/16A mit Reiseetui Für den Innenbereich: IP20
Anwendung: Der universelle Reisestecker Adapter ist einfach bedienbar. Internationaler Reisestecker für über 100 Länder – Universeller Reiseadapter für Asien, Australien, Amerika, Afrika und Europa – Internationaler Stromadapter as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. as - Schwabe steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Ausstattung: Kontinente: Der Weltstecker für handelsübliche Euro-, Konturen- & Schutzkontaktstecker! Die Adapter-Steckdose ist für Asien, Australien, Afrika, Europa & Amerika (Nord-, Mittel- & Südamerika, teilweise USA) geeignet.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Sets (LOV - nur für Titel): 5er Set
Weitere Informationen: | | Marke: | AS Schwabe | Schutzart: | IP20 | Sets (LOV - nur für Titel): | 5er Set | Nennstrom (max.) (Details): | 16 A | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Reiseadapter-Bundle | UKCA-konform: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 11,76* | € 16,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,72* | € 19,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,00* | € 20,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,66* | € 22,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,97* | € 24,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|