Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe STECKY Reiseadapter mit 5 Ländermodulen 230V 16A mit Etui IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-90253
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90253
EAN/GTIN:
     4011160902536
Suchbegriffe:
Reiseadapter
Netzadapter
Universal netzadapter
Universaladapter

Weltreise Adapter STECKY

  • Universal Adapter: Unser Steckdosenadapter versorgt Ihre Elektro-Geräte auch im Ausland mit Strom – in über 100 Ländern! Mit dem Universal Reiseadapter können Sie bspw. Smartphone, Fön, Laptop, Kamera, Rasierer etc. bequem aufladen.
  • Anwendung: Der universelle Reisestecker Adapter ist einfach bedienbar. Schieben Sie einfach den Adaptereinschub des jeweiligen Reiselandes auf die Kontaktseite vom Travel Adapter auf. Fertig!
  • Kontinente: Der Weltstecker für handelsübliche Euro-, Konturen- & Schutzkontaktstecker! Die Adapter-Steckdose ist für Asien, Australien, Afrika, Europa & Amerika (Nord-, Mittel- & Südamerika, teilweise USA) geeignet.
  • Länder: Thailand, Vietnam, Kuba, Australien, Italien, China, Schweiz, Japan, Großbritannien, Neuseeland, GUS, Dubai, Mexiko, ägypten, Canada, Irland, Südafrika, Marokko & viele mehr.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromstärke:
16 A
Spannung:
230 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
750
€ 6,70*
ab € 11,79*
€ 16,67*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,70*
€ 19,91*
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 22,60*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 24,65*
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.