Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Kompressor TC-AC 420/50/10 V 50 l 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895722-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4010495
EAN/GTIN:
     4006825638264
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Einhell Druckluft-Kompressor TC-AC 420/50/10 V 50 l 10 bar

Kompressor TC-AC 420/50/10 V

Ölstandkontrolle über Schauglas
50l-Tank
Manometer und Schnellkupplung
Doppelverdichtereinheit

Der Einhell Kompressor TC-AC 420/50/10 V ist für Arbeiten in Werkstatt und Garage unverzichtbar: Mit seinen 2.200 Watt erzeugt er einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar. Eine hohe Luftleistung erzielt der Kompressor durch die Doppelverdichtereinheit, der 50 Liter-Tank bietet dazu ausreichend Luftreserven. Die zahlreichen Druckluft-Anwendungen sind bis zum maximalen Betriebsdruck von 10 bar durch den Druckminderer regulierbar. Es sind je ein Manometer und eine Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck und den ungeregelten Kesseldruck vorhanden. Die integrierte Ölschmierung sichert die Langlebigkeit des Kompressors, zudem bietet sich durch ein Schauglas stetig die Möglichkeit, den Ölstand zu kontrollieren. Die Sicherheit während der Anwendungen gewährleisten das Rückschlagventil sowie das Sicherheitsventil. Eine Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung des Kompressors. Standhaftigkeit im Einsatz zeigt der Kompressor durch die vibrationsgedämpften Standfüße, die für einen festen, sicheren Stand sorgen. Große Räder und der Transportgriff sorgen hingegen für einen einfachen Transport.

Ausstattung:
Ölschmierung sichert Langlebigkeit
Ölstandkontrolle über Schauglas
Der 50l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
Hohe Luftleistung durch Doppelverdichtereinheit
Viele Anwendungen bis 10 bar regulierbar mittels Druckminderer

Technische Daten:
Ansaugleistung: 420 l/min · Anzahl Zylinder: 2 · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 2850 U/min · Gewicht: 41.75 kg · Kessel-Inhalt: 50 l · Leistung: 2200 W · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 650 mm · Produktabmessung, Länge: 780 mm · Weitere technische Daten: Abgabeleistung bei 0 bar 245 L/min
Abgabeleistung bei 4 bar 200 L/min
Abgabeleistung bei 7 bar 150 L/min
Schutzart IP20
Ölmenge ca. 0,4 l

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
650 mm
Produktabmessung, Länge:
780 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
Einhell
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Leistung:
2200 W
Ansaugleistung:
420 l/min
Kessel-Inhalt:
50 l
Anzahl Zylinder:
2
Drehzahl (max.):
2850 U/min
Gewicht:
41.75 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile kompressoren einhell, kompressor fahrbar, Einhell, 4010495, TC-AC 420/50/10 V, kompressoren, kompressor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 258,69*
€ 289,94*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 269,80*
€ 300,44*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 274,40*
€ 309,25*
Frei Haus
ab € 284,05*
€ 317,37*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 415,36*
€ 462,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4138210
ab € 19,83*
Sonstiges
Einhell
4132741
ab € 13,29*
Sonstiges
Einhell
4132720
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.