Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic HUBBIES05B 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2896158-BP
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES05B
EAN/GTIN:
     4015867223727
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Conceptronic HUBBIES05B 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz

Conceptronic HUBBIES 4-Port-USB 2.0-Hub

Dieser USB-2.0-Hub mit vier Ports für unterwegs stattet Ihren PC oder Ihr Notebook mit vier zusätzlichen USB-2.0-Ports zum Anschließen von USB-Geräten aus. Alle Ports können gleichzeitig genutzt werden, da die Leistungsaufnahme für jeden Port einzeln bestimmt wird. Geeignet für USB-Geräte mit geringer Leistungsaufnahme. Durch sein platzsparendes kompaktes Design ist dieser Reise-Hub die ideale Lösung für unterwegs!

Ausstattung:
Hostschnittstelle: USB 2.0
Hub-Schnittstellen: USB 2.0. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
Produktfarbe: Schwarz
Kabellänge: 0,09 m. Netzteiltyp: USB. Breite: 15 mm
Tiefe: 96 mm
Höhe: 15 mm. Verpackungsbreite: 90 mm
Verpackungstiefe: 25 mm
Verpackungshöhe: 180 mm

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 23 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.09 m · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Übertragungsrate: 480 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.09 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontroll-LEDs:
Ja
Produktabmessung, Tiefe:
96 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Conceptronic
Bauhöhe:
15 mm
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Port (Nur für Titel):
4 Port
Anzahl Ausgänge:
4 x
Übertragungsrate:
480 MBit/s
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: Conceptronic, HUBBIES05B, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,03*
€ 4,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 5,22*
2 Tage
3
€ 10,00*
ab € 7,17*
€ 10,39*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 11,67*
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.