Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2010C246 D-SUB Buchse Polzahl: 9 Schrauben 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899416-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010C246
EAN/GTIN:
     4260573967100
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Modularstecker
d-sub gehäuse 9 pol
Quadrios 2010C246 D-SUB Buchse Polzahl (num): 9 Schrauben 1 Set

D-Sub 9 pol. - Modular-Stecker Set (Verriegelungsbuchsen)

Mit Verriegelungsschrauben, Gehäuse und Schraubendreher

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Weitere technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Abm. (LxBxH): 48 x 34 x 20mm
Material: ABS
Temperaturbereich: -20 - 85°C
Nenstrom (A): 5 A
Nennspannung (V/AC): 50 V/AC
Polzahl: 9
Anzahl Reihen: 2
Anschluss: Schrauben, Kabelanschluss gerade

Lieferumfang:
Modulare Kit (mit Gehäuse) inkl. Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Quadrios
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
2010C246
Typ (Hersteller-Typ):
2010C246
Material (Details):
ABS
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, quadrios modularstecker, Quadrios, 2010C246, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,44*
1
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 10,55*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,39*
6 Tage
26
1
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 24,93*
1
€ 3,50*
ab € 21,57*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.