Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2010C246 D-SUB Buchse Polzahl: 9 Schrauben 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C001982
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010C246
EAN/GTIN:
     4260573967100
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Modularstecker
d-sub gehäuse 9 pol

Features:
Mit Verriegelungsschrauben, Gehäuse und Schraubendreher
Lieferumfang:
Modulare Kit (mit Gehäuse) inkl. Schraubendreher
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
34 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
20 mm
Nennspannung:
50 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2010C246
Typ:
2010C246
Material (Details):
ABS
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, Quadrios, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,75*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 10,80*
1 Tag
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,32*
8 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 24,94*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,51*
€ 29,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,26* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.