Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Treiber Konstantspannung, Konstantstrom 199.2 W 8.3 A dimmbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900932-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-200V-24
EAN/GTIN:
     4021087075862
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Treiber Konstantspannung,Konstantstrom 199.2 W 8.3 A dimmbar

SNT 199.2W 24V/8.3A CV+CC dimmbar

Konstantspannung,Konstantstrom

8.3 A

LED-Schaltnetzteil im Kunststoffgehäuse für LED- und Beleuchtungsanwendungen, mit niedriger Leerlaufleistung.
Mit Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom (C.V.+C.C.)).

Ausstattung:
Universaleingang · Kunststoffgehäuse IP67 · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Eingebauter PFC-Schaltkreis · Niedrige Leerlaufleistung · Für LED- und Beleuchtungsanwendungen · Fixierte Ausgangsspannung · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsstrom (max.): 8.3 A · Betriebsspannung: 24 V · Eingangsspannung (max.): 431 V/DC,305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 142 V/DC,100 V/AC · Gewicht: 1003 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar · Leistung (max.): 199.2 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Prüfzeichen: MM-Zeichen; SELV · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung (nicht UV-beständig).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 68 x 39.5 mm
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Leistungsbereich:
199.2 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8.3 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Litze
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
431 V/DC | 305 V/DC
Eingangsspannung (min.):
142 V/DC | 100 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
8.3 A
Leistung (max.):
199.2 W
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1003 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, NPF-200V-24, schaltnetzteil, netzteil, led
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
€ 4,90*
ab € 38,87*
€ 55,54*
€ 4,00*
ab € 42,57*
€ 57,73*
€ 6,90*
ab € 41,03*
€ 62,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 64,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-36
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-42
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-48
ab € 40,95*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-54
ab € 41,24*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-12
ab € 41,25*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-12
ab € 36,61*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-24
ab € 36,70*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-42
ab € 36,87*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-36
ab € 36,73*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-48
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.