Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 90 W 7.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900935-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-90-12DA2
EAN/GTIN:
     4021087075404
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Trafo 90 W 7.5 A

SNT IP67 90W 12V/7.5A PWM DALI2



7.5 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 7.5 A · Betriebsspannung: 12 V · Eingangsspannung (max.): 431 V/DC,305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 127 V/DC,90 V/AC · Gewicht: 770 g · Leistung (max.): 90 W · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 mm · Produktabmessung, Länge: 171 mm · Prüfzeichen: SELV; MM-Zeichen · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 171 x 63 x 37.5 mm
Prüfzeichen:
SELV; MM-Zeichen
Produktabmessung, Höhe:
37.5 mm
Produktabmessung, Länge:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Leistungsbereich:
90 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
7.5 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Litze
Eingangsspannung (max.):
431 V/DC | 305 V/DC
Eingangsspannung (min.):
127 V/DC | 90 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
7.5 A
Leistung (max.):
90 W
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 90w, Mean Well, PWM-90-12DA2, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
87
€ 4,90*
ab € 35,14*
€ 50,42*
€ 4,00*
ab € 38,14*
€ 51,84*
€ 6,90*
ab € 35,29*
€ 54,08*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 69,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12
ab € 29,69*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12DA
ab € 33,75*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24
ab € 26,79*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24DA
ab € 32,39*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-36
ab € 31,10*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-48
ab € 29,40*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-48DA2
ab € 33,04*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24DA2
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.