Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2900974-BP Herst.-Nr.: L2232 EAN/GTIN: 4012740104418 |
| |
|
| | |
| Hager L2232 Verdrahtungskanal 1 St. Grau
Hager L2232 Verdrahtungskanal flexibel Klebeband hfr 30mm L0,5m lichtgrau
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Länge: 0.50 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 0.50 m | Marke: | Hager | ETIM FeatureGroupID: | EC000012 | Produkt-Art: | Verdrahtungskanal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,38* | € 4,99* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 3,38* | € 4,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,40* | € 5,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,52* | € 5,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|