Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Fit 462350002 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901087-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     462350002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Micro-Fit 462350002 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

Micro-Fit

Micro-Fit RMF Reduced Mating Force, Crimp Terminal, Female, with 0.76µm Selective Gold (Au) over Nickel (Ni), 20-24 AWG, without Lubricant

Technische Daten:
AWG: 24 - 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Bemessungsstrom: 5 A · Kontaktmaterial: Cu-Legierung, verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
462350002
Typ (Hersteller-Typ):
462350002
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Bemessungsstrom:
5 A
AWG:
24 - 20
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 462350002, 46235-0002
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,0808*
100
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0892*
25
€ 5,95*
ab € 0,0654*
€ 0,1126*
Lager 102
8257
30
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,1164*
1 Tag
82590
1
€ 14,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1164*
€ 0,1385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,098*
€ 0,117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638192900
ab € 348,11*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.