Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157804
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46235-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=46235-0002, A=2.3 mm, B=2.48 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=5 A, Geeignet für=Buchsengehäuse Micro-Fit 3.0 und Micro-Fit BMI, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Copper-Zinc-Tin, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Micro-Fit RMF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,120 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,12 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,0801*
100
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,09*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0654*
€ 0,1132*
1 Tag
8257
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,117*
1 Tag
80041
1
€ 14,99*
ab € 0,0843*
€ 0,1705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638192900
ab € 351,09*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.