Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontakt 16020087 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901420-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Molex Crimpkontakt 16020087 1 St.

FEMALE CRIMP TERMINA 16020087

Inhalt: 1 St.



SL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with 0.38µm Selective Gold (Au) Plated Contact, Reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
16020087
Typ (Hersteller-Typ):
16020087
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Molex, 16020087, 16-02-0087
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,122*
10
€ 6,90*
ab € 0,062*
€ 0,1566*
1
€ 5,95*
ab € 0,1008*
€ 0,1747*
100
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,1752*
Lager 102
19700
50
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 349,06*
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.