Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0ICV2035HP Lötstation-Versorgungseinheit 200 W 150 - 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902025-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2035HP
EAN/GTIN:
     4003008153866
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Ersa 0ICV2035HP Lötstation-Versorgungseinheit 200 W 150 - 450 °C

Regelst. i-CON VARIO 2 MK2 /230V

ERSA Elektronikstation i-CON VARIO 2 HP MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation 200W, 230V, antistatisch, Type ist ohne int. Vakuumpumpe und Druckluft

Die Vario 2 HP Basis-Station ist nicht für X-Tool (Vario) oder Air-Tool geeignet.

Kompatible Werkzeuge sind:
- High Power-Tool (0240CDJ)
- i-Tool (0105CDJ)
- Chip-Tool Classic (0450MDJ)
- Chip-Tool Vario (0460MDJ)
- Micro-Tool (0270BDJ)
- Tech-Tool (0640ADJ)
- Power-Tool (0840CDJ)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 200 W · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 150 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
200 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
150 °C
Produkt-Art:
Lötstation-Versorgungseinheit
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ersa, 0ICV2035HP, ersastationenwerkzeugecat, digitale Lötstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 831,26*
€ 944,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,81*
€ 944,23*
Frei Haus
ab € 884,14*
€ 968,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 997,06*
€ 1.076,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,48*
€ 1.281,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,54*
€ 1.250,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,97*
€ 1.224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,38*
€ 1.195,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,06*
€ 1.186,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.