Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA VARIO2 HP MK2, ESD 2 Kanal Lötstation, ohne Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0ICV2035HP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2035HP
EAN/GTIN:
     4003008153866
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation

ERSA Elektronikstation i-CON VARIO 2 HP MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation, 230V, antistatisch, Type ist ohne int. Vakuumpumpe und Druckluft

Die Vario 2 HP Basis-Station ist nicht für X-Tool (Vario) oder Air-Tool geeignet.

kompatible Werkzeuge sind

- High Power-Tool (0240CDJ)
- i-Tool (0105CDJ)
- Chip-Tool Classic (0450MDJ)
- Chip-Tool Vario (0460MDJ)
- Micro-Tool (0270BDJ)
- Tech-Tool (0640ADJ)
- Power-Tool (0840CDJ)

- Energieverbrauch im Standby ca. 25W

(Achtung! Diese Station ist für das High Power-Tool optimiert. Der Betrieb eines Air-Tool oder X-Tools ist hiermit nicht möglich.)

Weitere Informationen:
Maximalleistung:
350 Watt
Breite:
280 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: ersa, i-con, vario, mk2, twin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 831,26*
€ 944,21*
Lager 1927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,81*
€ 944,23*
Frei Haus
ab € 884,14*
€ 968,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 997,06*
€ 1.076,48*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,23*
€ 1.123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,41*
€ 1.070,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,17*
€ 1.048,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,17*
€ 1.033,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,81*
€ 1.021,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.