Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips, Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902818-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810/6
EAN/GTIN:
     4000896058808
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hazet Schraubendreher-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips,Schlitz

HAZET Schraubendreher Satz 810/6 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 0,5 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6

Ausstattung:
Aufhängeloch im Griff
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Grifffür hohe Kraftübertragung
Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Schlitz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig

Lieferumfang:
Schlüsselweite: 0,5 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2

Weitere Informationen:
Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Schlitz
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 17,47*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 13,66*
€ 17,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,45*
€ 23,14*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 18,92*
€ 23,73*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
2105LG/9H
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.