Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma ROX 12.1 EVO Sensor Set - White Fahrrad-Navi Fahrrad Europa Bluetooth®, GPS, GLONASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902973-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     01043
EAN/GTIN:
     4016224010431
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Sigma ROX 12.1 EVO Sensor Set - White Fahrrad-Navi Fahrrad Europa Bluetooth®,GPS,GLONASS

Sigma Sport ROX 12.1 EVO Sensor Set White - Fahrradcomputer GPS mit Fahrradoptimiertem Kartenmaterial

Fahrradoptimiertes Kartenmaterial
Innovative Kartennavigation
Intelligentes Routing
Routenführung mit Abbiegehinweisen
Kinderleicht Tracks aufspielen und Touren planen
Individuelle Sportprofile und personalisierbare Trainingsansichten
Workouts für ein strukturiertes Training
Kopplung an externe Sensoren
E-Bike kompatibel
Optimal vernetzt mit Drittanbietern
Trainingsauswertung mit der SIGMA RIDE App
Smarte Features; Einfach im Handling
Starke Hardware für den Outdooreinsatz
Perfekter Halt mit dem Long Butler

GPS BIKE COMPUTER MIT KARTENNAVIGATION
Erlebe grenzenlose (E-)Bike Abenteuer mit dem ROX 12.1 EVO! Der intuitiv bedienbare GPS Bike Computer ist ein Fahrradnavi für alle, die die Welt entdecken wollen. Egal, ob du über Waldboden, Schotter oder Asphalt fahren möchtest: Mit seinen vielfältigen Kartennavigationsfunktionen findet der Radcomputer für dich die beste Strecke und bringt dich sicher ans Ziel. Dabei zeichnet er umfangreiche Daten von jeder Fahrt auf und bringt dein Training auf ein neues Level. Innovation „Made in Germany“.

ERLEBE DIE EVO-LUTION!
· Der 110 Gramm-leichte GPS Bike Computer überzeugt mit seinem modernen und kompakten Design.
· Verbinde dich drahtlos via BLE mit deiner SIGMA RIDE App auf deinem Smartphone.
· Datenfreak? Werte mit der SIGMA RIDE App deine Tour aus.
· Via ANT+ und BLE kannst du deinen ROX mit erweiterter Sensorik verbinden.
· Der Crash Alert erkennt im Ernstfall einen Unfall und informiert deine Notfallkontakte.
· Lerne die intuitive und perfekt ablesbare Benutzeroberfläche kennen.

FAHRRADOPTIMIERTES
KARTENMATERIAL
Auf deinem ROX 12.1 EVO sind jede Menge Länderkarten vorinstalliert. So kannst du nach dem Auspacken deines Fahrradcomputers sofort losstarten! Damit du dich immer optimal zurechtfindest, wurde auf eine SIGMA-eigene Kartendarstellung gesetzt. Die Karten highlighten Fahrradwege und Trails und führen dich immer auf die beste Route, egal wo du unterwegs bist und welches Fahrrad du gerade nutzt. Die komprimierten Karten benötigen wenig Speicher, sodass du zahlreiche Gebiete weltweit dauerhaft installieren kannst. Weitere Karten und regelmäßige Updates stehen dir über WiFi kostenfrei zum Download zur Verfügung, damit du immer und überall die perfekte Route findest.

INNOVATIVE KARTENNAVIGATION
Egal, ob eine einfache Adresseingabe, Routing zum Punkt auf der Karte, einem „Point of Interest“ (POI) – der Fahrradnavigation sind keine Grenzen gesetzt. Mit der Home-Navigation führt dein ROX 12.1 EVO dich immer auf dem schnellsten Weg nach Hause. Die Zurück-zum-Start Funktion leitet dich wieder zum Anfangspunkt deiner Tour zurück − auf Wunsch sogar auf genau demselben Track. Die vielfältigen Navigationsfunktionen kannst du selbstverständlich auch autark nutzen, ohne dass dein ROX mit dem Internet oder Smartphone verbunden ist.

DEIN ROUTING
Du bestimmst selbst, welche Kriterien deine Route erfüllen soll. Bei deiner Tour hast du die Wahl zwischen drei Routen: der empfohlenen, der leichtesten und der kürzesten Route. Auch das Höhenprofil wird dir für jede Route angezeigt. Zusätzlich kannst du deine Präfenzen bzgl. der Wege (Radwege, Hauptstraßen, unbefestigte Straßen) für jedes Sportprofil individuell festlegen.

ABBIEGEHINWEISE
Die Karte kannst du ganz flexibel nach deinen Wünschen darstellen und dir sowohl großflächig als auch klein anzeigen lassen. Während der Navigation werden auf dem Display die Route und die Abbiegehinweise angezeigt. Ein Popup mit akustischem Signal weist dich auf die nächste Abbiegung hin. Zusätzlich wird die Entfernung zur nächsten Abbiegung und der Straßenname eingeblendet.

TRACKS AUFSPIELEN, GANZ EINFACH!
Tracks aufspielen war noch nie so einfach: Lade Tracks aus Portalen wie Strava oder komoot oder als .gpx-Import in die SIGMA RIDE App. Deine Tracks kannst du nun jederzeit übersichtlich aufrufen, mit deinem ROX 12.1 EVO synchronisieren und starten. So bleibt die Trackliste in deinem Fahrradnavi immer schön übersichtlich. Praktisch: Im Favoritenmenü kannst du deine liebsten Tracks abspeichern, um schnell auf sie zuzugreifen.

TOUREN IM VORAUS PLANEN
Mit deinem ROX 12.1 EVO kannst du deine Touren auch im Voraus planen. So lassen sich beispielsweise bequem von der heimischen Couch aus die Touren deines nächsten Radurlaubs erstellen und speichern. Diese findest du dann in deiner Trackliste.

DRAW MY ROUTE
Ein einzigartiges Feature für alle, die sich gerne überraschen lassen. Erkunde neue Wege mit der einzigartigen „Draw my Route“-Funktion. Zeichne einfach eine oder mehrere Linien in die Karte und der ROX 12.1 EVO erstellt dir daraus einen Routenvorschlag. Passen Distanz und Höhenprofil? Dann los!

INTELLIGENTES RE-ROUTING
Dein ROX lässt dich nicht im Stich! Weichst du spontan von der vorgeschlagenen Route ab, plant dein ROX blitzschnell eine neue Route zum Ziel − inklusive Neuberechnung der Distanz zum Ziel, der voraussichtlichen Ankunftszeit und des Höhenprofils.

INDIVIDUELLE SPORTPROFILE
Welche Tour und welches Fahrrad darf es heute sein − Mountainbike, Gravel oder Rennrad? Mit sechs vordefinierten und bis zu 20 individuell konfigurierbaren Sportprofilen ist der ROX 12.1 EVO bereit für jedes Fahrradabenteuer. Innerhalb der einzelnen Sportprofile legst du deine Trainingsansichten, Wegepräferenzen und Alarme fest. Am ROX 12.1 EVO oder in der SIGMA RIDE App lassen sich die Profile ganz einfach individuell erstellen und anpassen — jederzeit, auch während des Trainings.

PERSÖNLICHE TRAININGSANSICHTEN
Die sechs Trainingsansichten des ROX 12.1 EVO bieten dir maximale Flexibilität. Du kannst sie nach deinen Wünschen konfigurieren und die Datenfelder mit unterschiedlichen Farben markieren. Je nachdem wie viele Werte (1-10) du dir anzeigen lässt, bekommst du unterschiedliche Vorschläge zum Layout. Es stehen insgesamt 30 zur Verfügung. Du möchtest dir statt der Distanz lieber die Höhe anzeigen lassen? Kein Problem, die Trainingsansichten kannst du während der Fahrt ganz leicht ändern. Zusätzlich sind auf dem ROX 12.1 EVO Anischten für Workout, Navigation, FE-C Smart Trainer und Runden verfügbar.

STRAVA LIVE SEGMENTE
Lade via RIDE App Strava Live Segmente auf deinen ROX 12.1 EVO und messe dich mit anderen Radfahrern. Möchtest du lieber die Route oder deine Werte im Blick haben, während du den KOM/die QOM (King/Queen of Mountain) herausforderst? Entscheide selbst!

DEINE WORKOUTS IM BLICK
Der ROX 12.1 EVO hilft dir dabei, ein strukturiertes Training durchzuführen. Die wichtigsten Workouts sind bereits vorinstalliert. Du kannst aber auch Workouts aus Portalen wie TrainingPeaks auf deinen ROX 12.1 EVO laden. Einfach über die RIDE App importieren und das Training kann starten!

TRINK- UND ESSENSALARM
Für eine optimale Energieversorgung während des Wettkampfs und Trainings erinnert dich der ROX 12.1 EVO ans Essen oder Trinken, wann immer du es willst, zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit oder einer bestimmten Distanz. Einen weiteren individuellen Alarm kannst du mit eigenem Text versehen − dabei entscheidest du, ob der Alarm nur einmal erscheinen soll oder wiederholt wird.

KINDERLEICHT KOPPELN
Du möchtest weitere trainingsrelevante Daten erfassen? Via ANT+ und BLE kannst du externe Sensoren zur Messung von Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Herzfrequenz sowie ANT+ Remotes kinderleicht und zuverlässig verbinden. Im Set bekommst du den ROX 12.1 EVO mit unseren magnetlosen Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren sowie unserem Brustgurt (auch als Zubehör erhältlich). Dein ROX 12.1 EVO lässt sich ebenso mit weiteren Sensoren wie beispielsweise deiner elektronischen Schaltung oder Radar koppeln.

SMARTER SCHALTEN MIT SHIMANO DI2
Dein ROX 12.1 EVO ist mit der Shimano Di2-Schaltung kompatibel. Mithilfe des D-Fly Channels der elektronischen Schaltung lässt sich dein Fahrradnavi während der Fahrt sicher bedienen. So kannst du beispielsweise die Trainingsseiten wechseln, ohne die Hände vom Lenker nehmen zu müssen.

DIGITALER RÜCKSPIEGEL
Verbinde deinen ROX 12.1 EVO mit deinem Radar und lasse dich über herannahende Fahrzeuge informieren. Als dein digitaler Rückspiegel erfasst das Fahrradradar heranfahrende Fahrzeuge und leitet die Daten in Echtzeit an den ROX weiter. So behältst du den Verkehr hinter dir im Blick, kannst die Annäherungsgeschwindigkeit abschätzen und dein Fahrverhalten entsprechend anpassen.

TREND INDOOR-CYCLING
Du hast Lust auf Indoor-Training? Verbinde den ROX 12.1 EVO mit deinem Smarttrainer oder Rollentrainer. So kannst du die zahlreichen Features des Bike Computers auch bei deinem Indoor-Training nutzen. Dein ROX 12.1 EVO übernimmt auf Wunsch die Steuerung deines Rollentrainings, falls du für dein Indoor-Training kein ZWIFT nutzt.

POWERMETER FUNKTIONEN
Powermeter sind im Radsport nicht mehr wegzudenken. Mit diesem Trainingsinstrument kannst du deine Leistung genau messen und gezielt verbessern. Neben den allgemeinen Werten eines Leistungsmessers, werden auf deinem ROX 12.1 EVO auch die spezifischen Werte wie TSS®, NP® und IF® angezeigt. Darüber hinaus bietet er dir auch die Werte OCA und OCP einer Rotor 2INpower, INPower oder INSpider an. Zusätzlich zu der numerischen, steht dir eine grafische Darstellung in der Trainingsansicht zur Verfügung. Normalized Power (NP®), Intensity Factor (IF®) und Training Stress Score (TSS®) sind eingetragene Markenzeichen von Peaksware, LLC.

TRAININGSAUSWERTUNG
AUF EINEN BLICK
Für die schnelle Auswertung am Gerät, kannst du im Menüpunkt „Meine Aktivitäten“ gezielt auf deine Trainingseinheiten zugreifen. Alle Werte, Graphen wie auch die Kartenansicht helfen dir dabei, dein Training zu analysieren. Welche war deine längste Tour, bei wie viel km/h liegt dein Geschwindigkeitsrekord? Im Menüpunkt „Persönliche Bestleistung“ findest du alle deine kleinen und großen Erfolge aufgelistet − und einen Pokal gibt es noch dazu!

Wenn dir das nicht genügt, erhältst in der kostenlosen SIGMA RIDE App die genauen Details jeder Tour und eine Statistik, mit der sich die Fortschritte der letzten Wochen, Monate oder Jahre einsehen und vergleichen lassen.

E-BIKE KOMPATIBEL
Der ROX 12.1 EVO ist der perfekte Partner, auch auf deinen E-Bike Touren. Er lässt sich kinderleicht mit vielen E-Bikes koppeln, um dir, abhängig vom verbundenen E-System, spezifische Werte wie Reichweite, Akkustand oder Unterstützungsstufe anzuzeigen. Zudem ist es möglich, im Display die Schaltempfehlung zu sehen – so sparst du Energie und Akkuleistung.

Die SIGMA RIDE App unterstützt dich natürlich auch bei der Auswertung deiner E-Bike Tour. Grafikprofile und Heatmaps visualisieren dir in unterschiedlichen Farben, wieviel der Strecke du mit welcher Unterstützungsstufe gefahren bist, den Batteriestatus im Laufe der Strecke und vieles mehr.

ALLE DATEN IM BLICK MIT DER SIGMA RIDE APP
Die kostenlose SIGMA RIDE App für iOS und Android macht die Auswertung deiner Touren überall und jederzeit möglich. Mit der App transferierst du deine Daten via BLE vom ROX 12.1 EVO zum Smartphone, sammelst deine Trainingswerte und hast deine Statistiken der letzten Wochen, Monate oder gar Jahre im Blick. Das macht nicht nur Spaß, sondern sorgt gleichzeitig für jede Menge Motivation. Die RIDE App als smarter Begleiter des ROX 12.1 EVO hilft dir außerdem, das Gerät noch komfortabler einzustellen, deine Tracks von verschiedenen Plattformen zu verwalten und auf den ROX 12.1 EVO zu übertragen.

OPTIMAL VERNETZT
Plane deine Strecken in Portalen wie Strava oder komoot und übertrage sie via SIGMA RIDE App direkt auf deinen ROX 12.1 EVO. Erfolge lassen sich blitzschnell über deine Lieblingsplattformen sozialer Medien wie Strava, komoot, TrainingPeaks, Facebook, Twitter und WhatsApp teilen. Durch die Integration von Apple Health können Nutzer der SIGMA RIDE App für iOS zudem ihre Strecken und Trainingswerte mit Apple Health teilen.

BLEIB IN VERBINDUNG
Smart Notifications verbinden dein Smartphone auch während der Fahrt mit deinem Fahrradcomputer. Eine Nachricht über eingehende Anrufe, Nachrichten und Emails erscheint automatisch auf deinem Display. Falls deine Freunde und Familie dir zur Motivation auch einmal Emojis schicken, werden die kleinen bunten Supporter ebenfalls auf dem Display abgebildet.

SAFETY FIRST
Der ROX 12.1 EVO ist auch in Gefahrensituationen an deiner Seite: Im Fall eines Unfalls erkennt er selbständig einen Sturz und gibt dir 30 Sekunden Zeit zu bestätigen, dass du okay bist. Wenn nicht, werden deine Notfallkontakte automatisch über die SIGMA RIDE App per SMS informiert und deine GPS Daten übermittelt. Zudem kannst Du Notfalldaten wie Blutgruppe, Name und Medikation auf deinem Gerät speichern.

MODERNE BENUTZEROBERFLÄCHE
Einschalten und gleich wissen, wo es langgeht: Große Schaltflächen und das moderne, aufgeräumte Design machen die Bedienung des ROX 12.1 EVO kinderleicht und intuitiv. Die optimierte Typografie sorgt für eine sehr gute Lesbarkeit.

SMARTES KURZMENÜ
Das praktische Kurzmenü erreichst du mit einem Wisch von oben nach unten. Es zeigt dir relevante Funktionen wie die Zurück-zum-Start oder den Akkustand und passt sich dynamisch an, wenn du beispielsweise einen Sensor koppelst.

FAVORITEN STETS VERFÜGBAR
Deine Navigationsfavoriten stehen dir im Favoritenmenü schnell zur Verfügung. Im Display einfach von unten nach oben wischen und schon kannst du dich nach Hause navigieren lassen und deine letzten Ziele oder Lieblingsorte aufrufen.

FLEXIBLE ANZEIGE
Du willst unterwegs doch lieber die Höhenmeter oder die Abbiegehinweise auf dem Display abbilden? Kein Problem: Die angezeigten Trainingswerte kannst du während der Fahrt jederzeit ändern und farbig hinterlegen – ohne die aktuelle Datenaufzeichnung zu beenden.

KLEINES UND LEICHTES POWERPAKET
Das 3-Zoll-große Touch-Display schmiegt sich perfekt an das moderne Design des ROX 12.1 EVO an. Aufgrund seiner Größe ist das Display auch während der Fahrt sehr gut ablesbar. Dabei bringt der kompakte GPS Bike Computer gerade einmal 110 Gramm auf die Waage.

LEISTUNGSSTARKE HARDWARE
Displayansicht wechseln, Rein- und Rauszoomen, Berechnen einer Route oder Re-Routing: Aufgrund der leistungsstarken Hardware lässt sich der ROX 12.1 EVO mühelos und blitzschnell bedienen.

SCHNELL STARTKLAR MIT GNSS
Anschalten, Fahrradrichten und los: Durch die Nutzung von GPS, GLONASS und Galileo (GNSS) kann auf bis zu 99 Kanälen gleichzeitig nach der aktuellen Position gesucht werden. Damit wird der schnellstmögliche Positions-Fix sichergestellt, sodass deine Fahrt direkt beginnen kann.

OUTDOOR-PROFI
Der ROX 12.1 EVO macht alle Abenteuer bei Wind und Wetter mit! Er ist gegen Staub und Wasser geschützt. Das entspricht der IP67-Norm. Dank des robusten Gehäuses und Displays machen ihm kleinere Stürze nichts aus. Das Touch Display lässt sich in allen Situationen zuverlässig bedienen. Die Drop Detection erkennt Regen und verhindert das Blockieren der Touchfunktion durch Wassertropfen.

TRANSFLEKTIVES DISPLAY
Das Display des ROX 12.1 EVO ist bei voller Sonneneinstrahlung perfekt auf den Outdooreinsatz abgestimmt. Mit der intelligenten Hintergrundbeleuchtung ist das Display auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar. Bei starkem Sonnenlicht erkennst du schnell den Vorteil gegenüber deinem Smartphone: beste Lesbarkeit bei geringem Stromverbrauch.

EXTRA LANGER FAHRSPASS
Der kraftvolle Akku deines ROX 12.1 EVO begleitet dich mit jeder Menge Ausdauer auf deinen Biketouren. Die genaue Akkulaufzeit hängt von Deinem Nutzungsverhalten ab. Der Akkustand wird im Kurzmenü deines ROX 12.1 EVO angezeigt.

PERFEKTER HALT MIT DEM LONG BUTLER
Der im Lieferumfang enthaltene Long Butler positioniert deinen ROX 12.1 EVO ideal vor deinem Lenker. Damit hast du das Display perfekt im Blick! Er lässt sich mit wenigen Handgriffen an Fahrradlenkern mit 25,4 und 31,8 mm Durchmesser montieren. Dein Lenker ist geschwungen? Dann richte deinen ROX 12.1 EVO mithilfe der 3D Rubber Pads trotzdem optimal aus.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 14 h · Anwendungsbereich (Navigation): Fahrrad · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Gewicht: 110 g · Kartenmaterial: Europa · Outdoor-Navi-Besonderheiten: Bluetooth®,GPS,GLONASS · Produktabmessung, Breite: 57.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Routen (Anzahl): 100 · Strom-Versorgung: Akku-Pack (enthalten) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wegpunkte (Anzahl): 50 · Weitere technische Daten: Farbe: White
Akku: 2400 mAh (Li Ion), 3,8 V
Textsprachen: 9 Sprachen (CS,DE,EN,FR,IT,ES,NL,PL,PT)
Schutzklasse: Wasserdicht nach IP67
Touchscreen: 3 Zoll transflektives Farbdisplay (240 x 400 px) mit Hintergrundbeleuchtung
Übliche Akkulaufzeit: bis zu 14 Stunden (abhängig von der persönlichen Nutzung und Umgebung)
Konnektivität: BLE, ANT+ und Wifi-Konnektivität
Sensorik: Elektronische Schaltung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Leistungsmesser, Radar, Remote, Rotor Powermeter (OCA / OCP), Smart Trainer (FE-C), Trittfrequenz
Weiter Besonderheiten: E-Bike Ready

Lieferumfang:
Inkl. Fahrrad Computer,Long Butler,Duo Magnetless Speed,Duo Magnetless Cadence,R1 Duo Transmitter + Brustgurt,Befestigungsmaterial,USB-C-Kabel,Schlaufe,Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 57.1 x 95 x 21 mm
Display-Diagonale (cm):
7.6 cm
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
57.1 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Marke:
Sigma
Anwendungsbereich (Navigation):
Fahrrad
Outdoor-Navi-Besonderheiten:
Bluetooth® | GPS | GLONASS
Strom-Versorgung:
Akku-Pack (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Akku-Laufzeit (max.):
14 h
Routen (Anzahl):
100
Wegpunkte (Anzahl):
50
Kartenmaterial:
Europa
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Fahrrad-Navi
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Navigationssytem, GPS-Fahrradcomputer, Radio-Antenne, Sport GPS-Navigation, Sport-Navigationsgerät, Sport-Navigationssysteme, gps handgerät, Sigma, 01043, ROX 12.1 EVO Sensor Set - White, GPS Handheld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,02*
€ 454,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 384,55*
€ 454,40*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 616,30*
€ 700,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.