Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome ELECTRA Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902983-BP
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VKM.P3F3.T4S8.BLW04
EAN/GTIN:
     6425859409684
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Bellcome ELECTRA Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set Weiß

Smart Kit Video, 4,3" 3 Familienhaus Weiβ

Glas & Touch Technologie
4-Draht Komplett-Set
Vertikale und horizontale Ausrichtung der Videokamera
10,9 cm (4,3") Bildschirme
RFID-Zugang

Nachfolger Modell der 4-Draht Bellcome Anlage, 100 % kompatibel mit der Serie 1 und 2.
BELLCOME smart - Video-Türsprechanlage Komplettes KIT für 3 Familien, WEIß, 4-Draht-Installation, gehärtetes Glas und Touch-Tasten im Innen- und Außenbereich, integrierte ausrichtbare Videokamera und Weiß Beleuchtung, hinterleuchteter Name, 10,922 cm (4,3") TFT-LCD-Display, Vollduplex (ohne Handgerät), Unterputz Außeneinheit.

Ausstattung:
Antidiebstahlschutzsicherung
Standard RFID-Funktion - Einfacher Zugang mit RFID-Karte
Anruf und Rufannahme: Freisprechen, Videobildanzeige während der gesamten Dauer des Anrufs, Sprechens, Überwachens und Zugriffs, Video- und Audioüberwachung und bidirektionales Gespräch
Vertikale und horizontale Ausrichtung der Videokamera
Tag- und Nachtfarbansicht
Zugangsgewährung während des Anrufs, Gesprächs und der Überwachung
Eingebauter RFID-Leser, einfacher Zugriff durch Proximity-Karte
Zwei AUX-Tasten für zusätzliche Automatisierungen.
Anruf & Gespräch Lautstärkeeinstellung: 4 Ebenen und Stumm
Klingelton Auswahl: 5 Optionen
Auswahl der Anrufdauer: 1/2/3 Anrufe oder 1 Min.
Sperrzeit: 1 - 10 Sek.
Speicher-/Löschfunktion für RFID-Karten
Betriebsmodus der Videokamera: nur während des Betriebs oder permanent
Aktivierung/Deaktivierung der roten LED signalisiert das Vorhandensein von Überwachungen

Mögliche Erweiterungen:
Verschiedene Türschlossarten: Gleichstromtürschloss, Wechselstromtürschloss und elektromagnetischer Türöffner (12/24 V, max.3 A), normal offen oder normal geschlossen
Externe Schlossöffnungstaste
Zwei Hilfsbefehle: Einfahrtstor, Garagentor, Außenbeleuchtung oder jede andere Automatisierung (12/24 V, max. 0.5 A)
1 externe Videokamera, die direkt von der Stromversorgungseinheit angeschlossen und mit Strom versorgt wird
Bis zu 4 externe Videokameras mit einer Videoselektorbox
Ein Videorekorder (DVR) zur Videoaufnahme
Türklingel, verbunden mit der Inneneinheit
Akustischer (Gong-Typ) oder optischer Rufsignalgeber, verbunden mit der Inneneinheit
Bis zu 3 zusätzliche Video- und Audio-Inneneinheiten
Bis zu 3 zusätzliche Außeneinheiten für mehrere Zugangstore (mit einer Videoselektorbox)
Zusätzliche RFID-Karten.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 294 x 144 x 53 mm · Abmessungen (Innengerät): 180 x 125 x 21 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Auflösung (Details): 480 x 3(RGB) x 272 · Ausführung (allgemein): 3-Familienhaus · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 4.3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 10.9 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 3 · Erweiterbar mit: Inneneinheit,Außeneinheit · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge (max.): 200 m · Kamera-Daten: CMOS 1.3” 800 TVL · Lautstärke Klingelsignal max.: 82 dB · Melodien (Anzahl): 5 · Montageart (Außen): Unterputz · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0.5 mm² - max. 60 M; 4 x 0.75 mm² - max. 150 M; UTP/ FTP cat5e (AWG24) oder UTP/FTP cat6 (AWG23) - max. 250 M
Betriebsspannung: 12 - 14 Vd.c. von der Stromversorgungseinheit
Betriebstemperaturbereich: -30 ... + 60 °C
Material Außeneinheit: Aluminiumgehäuse, Glasoberfläche
Reichweite max. (im Freien) Videokamera: 20 m · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Außeneinheit,Steuerungsgerät,3 x Inneneinheit,15 TAGs.

Systemvoraussetzungen:
4-Draht Verkabelung min 0,5 mm Dicke für maximale Distanzen bis 50 M und 0,75 mm bis 100 M.

Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
CMOS 1.3” 800 TVL
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Display-Diagonale (in cm):
10.9 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
4.3 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
Bellcome
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Montageart (Außen):
Unterputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Inneneinheit | Außeneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Ausführung (allgemein):
3-Familienhaus
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
3
Melodien (Anzahl):
5
Abmessungen (Außengerät):
294 x 144 x 53 mm
Abmessungen (Innengerät):
180 x 125 x 21 mm
Auflösung (Details):
480 x 3(RGB) x 272
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Lautstärke Klingelsignal max.:
82 dB
Kabellänge (max.):
200 m
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 3fam, gegensprechanlage, Bellcome, VKM.P3F3.T4S8.BLW04, ELECTRA, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,82*
€ 467,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 418,50*
€ 467,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 723,78*
€ 838,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,72*
€ 556,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,00*
€ 554,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,89*
€ 541,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,50*
€ 498,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.