Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome VTM.4S083.BLWTL Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902985-BP
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VTM.4S083.BLWTL
EAN/GTIN:
     6425859409615
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Bellcome VTM.4S083.BLWTL Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß

Smart Inneneinheit Video 4,3" Weiβ

Videoinneneinheit mit 10,922 cm (4,3") Bildschirm
Glas & Touch Technologie
Zwei AUX-Tasten für zusätzliche Automatisierungen
Anschlüsse für Türklingel und Gong
Freisprechen

Nachfolger Modell der 4-Draht Bellcome Anlage, 100 % kompatibel mit der Serie 1 und 2.
BELLCOME smart - Video-Inneneiheit,WEIß, 10,922 cm (4,3") TFT-LCD-Display, 480 x 3(RGB) x 272, 4-Draht-Installation, gehärtetes Glas und Touch-Tasten, Freisprechen (ohne Handgerät), Aufputzmontage, minimalistische und zeitlose Eleganz, Kratz- und Stoßfestigkeit.

Ausstattung:
Anruf und Rufannahme: Freisprechen, Videobildanzeige während der gesamten Dauer des Anrufs, Sprechens, Überwachens und Zugriffs, Video- und Audioüberwachung und bidirektionales Gespräch, Zugangsgewährung während des Anrufs, Gesprächs und der Überwachung
Zwei AUX-Tasten für zusätzliche Automatisierungen
Anruf & Gespräch Lautstärkeeinstellung: 4 Ebenen und Stumm
Klingelton Auswahl: 5 Optionen
Auswahl der Anrufdauer: 1/2/3 Anrufe oder 1 Min.
Tag und Nacht Farbansicht
Türklingel und Gong, verbunden mit der Inneneinheit

Mögliche Erweiterungen:
Zwei Hilfsbefehle: Einfahrtstor, Garagentor, Außenbeleuchtung oder jede andere Automatisierung (12/24 V, max. 0.5 A)
Türklingel, verbunden mit der Inneneinheit
Akustischer (Gong-Typ) oder optischer Rufsignalgeber, verbunden mit der Inneneinheit
Bis zu 3 zusätzliche Video- und Audio-Inneneinheiten.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 · Auflösung (Details): 480 x 3(RGB) x 272 · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 4.3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 10.9 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit,Außeneinheit · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke Klingelsignal max.: 82 dB · Melodien (Anzahl): 5 · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0.5 mm² - max. 60 M; 4 x 0.75 mm² - max. 150 M; UTP/ FTP cat5e (AWG24) oder UTP/FTP cat6 (AWG23) - max. 250 M
Betriebsspannung: 12 - 14 Vd.c. von der Stromversorgungseinheit
Betriebstemperaturbereich: 0 ... + 45 °C · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Systemvoraussetzungen:
4-Draht Verkabelung min 0,5 mm Dicke für maximale Distanzen bis 50 M und 0,75 mm bis 100 M.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Display-Diagonale (in cm):
10.9 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
4.3 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
Bellcome
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4
Montageart (Innen):
Aufputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Inneneinheit | Außeneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
5
Auflösung (Details):
480 x 3(RGB) x 272
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Lautstärke Klingelsignal max.:
82 dB
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, Bellcome, VTM.4S083.BLWTL, ELECTRA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,95*
€ 84,73*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 80,37*
€ 84,74*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,29*
€ 176,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bellcome
VKM.P1F3.T4S8.BLW04
ab € 236,10*
Sonstiges
Bellcome
VKM.P2F3.T4S8.BLW04
ab € 315,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.