| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2903034-BP Herst.-Nr.: HT9-1L EAN/GTIN: 4012386135913 |
| |
|
| | |
| My Wall HT9-1L Armaturenbrett,Klebepad Handy-Kfz-Halterung Magnetbefestigung
My Wall HT9-1L - Magnetischer Handyhalter
Freie Bewegung dank integriertem Kugelgelenk Geeignet für die meisten Smartphones Drehen, Neigen und Schwenken in alle Richtungen Starker Magnetknopf Selbstklebender Aufkleber auf der Rückseite der Basis
Und Sie haben Ihr Handy immer im Blick Ohne großen Aufwand lässt sich die Handyhalterung an das Armaturenbrett Ihres Autos festkleben. Der starke Magnet hält Ihr Smartphone sicher an der gewünschten Stelle fest. Auch auf holprigen Straßen verrutscht hier nichts. Das robuste aber auch stilvolle Design passt in jedes Auto. Den dazugehörigen Magnet am Handy befestigen und in Sekundenschnelle sind Halterung und Handy verbunden. Der HT 9-1 L ist universell passend für viele Handys & Smartphones.
Technische Daten: Befestigungsart (Auto): Armaturenbrett,Klebepad · Befestigungsart (Handy): Magnet · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kfz-Halter-Besonderheiten: Magnetbefestigung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | My Wall | Kfz-Halter-Besonderheiten: | Magnetbefestigung | Befestigungsart (Auto): | Armaturenbrett | Klebepad | Befestigungsart (Handy): | Magnet | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Produkt-Art: | Handy-Kfz-Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, handyhalterung auto, klebepads, My Wall, HT9-1L |
| | |
| |