Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 103169 Werkzeughaken Clip 8-50 mm Ablagedose (L x B x H) 59 x 77 x 114 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903416-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     103169
EAN/GTIN:
     5733439103169
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
raaco 103169 Werkzeughaken Clip 8-50 mm Ablagedose (L x B x H) 59 x 77 x 114 mm 1 St.

Werkzeughaken Clip 8-50 mm Ablagedose

Flexibilität, Übersicht und schneller Zugriff auf Werkzeug, Zubehör und andere Teile mit dem Superclip-System

Ausstattung:
Die Clipse können ohne Einsatz von Werkzeug überall an der Wand angebracht und jederzeit versetzt werden
Sie werden aus Stahl und robustem Kunststoff hergestellt und bieten eine hohe Tragfähigkeit
Ablagedose für Langteile, Ø 50 mm. Hergestellt aus POM

Technische Daten:
Anzahl (Halter): 1 x · Gewicht: 37 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Traglast: 1.3 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 77 x 114 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
raaco
Anzahl (Halter):
1 x
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Polypropylen
Traglast:
1.3 kg
Gewicht:
37 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Halter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,22*
22 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,61*
1
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,20*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 5,36*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.