Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5806894 Kabeltrommel 25 m Schwarz CEE-Stecker 16 A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903447-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5806894
EAN/GTIN:
     4064161295015
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Sygonix SY-5806894 Kabeltrommel 25 m Schwarz CEE-Stecker 16 A 5polig

CEE Kabeltrommel 25 m, IP44, 16 A, 5pol.

1x CEE Stecker (5-polig), 400 V/16 A plus 2 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A
Mit Überhitzungsschutz
IP44

Mit der Sygonix CEE Kabeltrommel 25 m, IP44, 16 A, 5pol. und erleben Sie eine zuverlässige und sichere Stromversorgung! Mit dem 5-poligen CEE Stecker (400 V/16 A) und den 2 Schutzkontaktsteckdosen (230 V/16 A) haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Geräte gleichzeitig anzuschließen und zu betreiben.

Die Kabeltrommel ist IP44 zertifiziert und somit spritzwassergeschützt. Sie können sie also bedenkenlos im Innen- und Außenbereich verwenden.

Mit einer Länge von 25 m bietet Ihnen die Kabeltrommel ausreichend Spielraum, um Ihre Geräte flexibel zu platzieren. Egal ob im Garten, auf der Baustelle oder in der Werkstatt - Sie sind immer bestens ausgestattet.

Ausstattung:
Erhöhter Berührungsschutz
25 m Stromkabel

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Ausgänge (Details): 1x CEE-Kupplung 16 A 5polig, 2x Schutzkontakt-Kupplung · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 230 V/AC: 1200 W/3600 W
400 V/AC: 3600 W/9000 W · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gewicht: 7.47 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: mit Reset-Schalter,für Außenbereich geeignet · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RR-F 5G 2,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25 m · Material: Plastik,Stahl · Nenn-Eingangsspannung: 400 V/AC · Nennstrom (Details): 16 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3

Lieferumfang:
Kabeltrommel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
25 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05RR-F 5G 2|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Kabel-Besonderheiten:
mit Reset-Schalter | für Außenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Material:
Plastik | Stahl
Nenn-Eingangsspannung:
400 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Ausgänge (Details):
1x CEE-Kupplung 16 A 5polig|ツ| 2x Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen-Anzahl:
3
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
230 V/AC: 1200 W/3600 W<br>400 V/AC: 3600 W/9000 W
Nennstrom (Details):
16 A
Gewicht:
7.47 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Sygonix, SY-5806894
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
290
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 133,63*
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 133,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.