Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5806894 Kabeltrommel 25m Schwarz CEE-Stecker 16A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R721142
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5806894
EAN/GTIN:
     4064161295015
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Mit der Sygonix CEE Kabeltrommel 25 m, IP44, 16 A, 5pol. und erleben Sie eine zuverlässige und sichere Stromversorgung! Mit dem 5-poligen CEE Stecker (400 V/16 A) und den 2 Schutzkontaktsteckdosen (230 V/16 A) haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Geräte gleichzeitig anzuschließen und zu betreiben.

Die Kabeltrommel ist IP44 zertifiziert und somit spritzwassergeschützt. Sie können sie also bedenkenlos im Innen- und Außenbereich verwenden.

Mit einer Länge von 25 m bietet Ihnen die Kabeltrommel ausreichend Spielraum, um Ihre Geräte flexibel zu platzieren. Egal ob im Garten, auf der Baustelle oder in der Werkstatt - Sie sind immer bestens ausgestattet.
Features:
1x CEE Stecker (5-polig), 400 V/16 A plus 2 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A
Mit Überhitzungsschutz
IP44
Lieferumfang:
Kabeltrommel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Kabellänge:
25 m
Ausgänge:
1x CEE-Kupplung 16 A 5polig, 2x Schutzkontakt-Kupplung
Schutzart:
IP44
Gewicht:
7.47 kg
Steckdosen:
3
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
230 V/AC: 1200 W/3600 W<br>400 V/AC: 3600 W/9000 W
Kabel-Typ:
H05RR-F 5G 2,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Nenn-Eingangsspannung:
400 V/AC
Material:
Plastik + Stahl
Besonderheiten:
mit Reset-Schalter + für Außenbereich geeignet
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Sygonix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
228
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 130,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 131,05*
10 Tage
228
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 172,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.