Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP-L_17-18_Ins-sgl-PL-BK Einfachtülle halogenfrei TPE Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2917496-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00025
EAN/GTIN:
     4031026686462
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
HellermannTyton VP-L_17-18_Ins-sgl-PL-BK Einfachtülle halogenfrei TPE Schwarz 1 St.

VarioPlate Einfachtülle groß 17-18 mm VP-L_17-18_Ins-sgl

VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.

Ausstattung:
Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
Integrierte Zugentlastung
IP 65 und IP 66

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: TPE · Produktabmessung, Breite: 42.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Schutzart: IP65,IP66 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: UL94 V0
Kabeldurchmesser: 17 - 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 42.20 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
42.20 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP65 | IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
TPE
Herst.-Teilenr.:
440-00025
Typ (Hersteller-Typ):
VP-L_17-18_Ins-sgl-PL-BK
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einfachtülle
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 440-00025, VP-L_17-18_Ins-sgl-PL-BK, Würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,629*
€ 2,298*
10
€ 5,46*
ab € 1,671*
€ 2,311*
23 Tage
nicht lagernd
1250
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,22*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,56*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.