Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi C400 42942 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2923229-BP
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     42942
EAN/GTIN:
     6934177799921
Suchbegriffe:
Xiaomi
42942
C400
internetipkamera
Xiaomi 42942 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

WLAN IP-Kompakt-Kamera 2560 x 1440 Pixel Xiaomi 42942

Ultraklare Videos in 2.5K mit 4MP Kamera
Mit der großen Blende und dem 6P-Objektiv sind die Bilder noch lebendiger
Nachtsicht ohne sichtbares rotes Glühen für eine klarere und sicherere Überwachung
Mi Home/Xiaomi Home App

Xiaomi Smart Camera C400
Intelligente Sicherheit mit 2.5K Klarheit

Ultraklare Videos in 2.5K mit 4MP Kamera
Die aktualisierte 4MP-Kamera mit einer Auflösung von 2560 x 1440 ermöglicht es der Xiaomi Smart Camera C400, erstaunliche 2.5K-Videos mit allen feinen Details zu liefern, die dem Leben entsprechen.

Dank der großen Blende und des 6P-Objektivs sind die Bilder lebendiger
In Kombination mit dem 6P-Objektiv reduziert die Kamera effektiv die Lichtbrechung. Dadurch sind die Bilder so klar, als wären Sie vor Ort und würden sie selbst sehen.

Nachtsicht ohne sichtbares rotes Glühen für eine klarere und sicherere Überwachung
Ungestörter Schlaf ohne sichtbares rotes Glühen in der Nacht und ohne visuelle Verschmutzung. 940-nm-Infrarotlicht für klarere Bilder in der Nacht.

360°-Drehung für vollständige Abdeckung
Dank des zweimotorigen Schwenk-Neige-Zoom-Designs kann das Objektiv nach oben, unten, links und rechts gedreht werden. Wenn Sie Ihr Smartphone außerhalb Ihres Hauses überprüfen, haben Sie einen Panoramablick auf das Geschehen in Ihrem Haus, was Ihnen ein umfassendes Gefühl der Sicherheit vermittelt.

Menschliche Stimmen, die über Lautsprecher mit großem Durchmesser und separatem Resonanzraum wiedergegeben werden, klingen so echt, als ob sie persönlich zu Ihnen sprechen würden
Das hochwertige Design der Lautsprecher mit großem Durchmesser verbessert die Stereoklangqualität der Lautsprecher und verstärkt und stellt die wahre Natur der Klänge wieder her. Wenn Sie mit Ihrem Baby in beide Richtungen telefonieren, haben Sie das Gefühl, dass Ihr Baby direkt neben Ihnen sitzt.

Zwei-Wege-Sprachanrufe in Echtzeit mit aktivierter intelligenter Rauschunterdrückung für klare Gespräche
Das Produkt unterstützt Zwei-Wege-Sprachanrufe in Echtzeit* und kann Audiosignale in einer Entfernung von bis zu 5 Metern* für reibungslosere Anrufe empfangen; die intelligente Rauschunterdrückung ist für das Mikrofon aktiviert, um klarere Gespräche zu ermöglichen.
*Zwei-Wege-Sprachanrufe beziehen sich auf das Anrufen der Xiaomi Smart Camera C400 über die Mi Home/Xiaomi Home App, um sich zu unterhalten.
*5 Meter sind Testdaten und die tatsächliche Entfernung kann je nach Umgebung variieren.

KI-gesteuerte Menschenerkennung und -verfolgung
Das eingebaute KI-Menschenerkennungsmodul kann die Konturen von Humanoiden schneller erkennen und nach dem Erfassen des Humanoiden automatisch lokalisieren und schießen, wodurch Fehlalarme aufgrund von Störungen durch andere Objekte (z. B. laufende Kleintiere, Lichtveränderungen) reduziert werden. Auf diese Weise werden Sie weniger von Fehlalarmen belästigt.
*Die Menschenerkennungsfunktion ist standardmäßig deaktiviert und kann über die Mi Home/Xiaomi Home App aktiviert werden.

Intelligente IoT-Konnektivität und Interaktion mit anderen intelligenten Geräten.
Funktioniert mit Google Home und Alexa*.
Überprüfen Sie die Situation in Ihrem Zuhause jederzeit und überall über Ihr Smartphone, Tablet oder mit der Mi Smart Clock*. Sie können sie sogar nur mit Ihrer Stimme steuern*.
*Die Mi Smart Clock und die Xiaomi Smart Camera C400 müssen über die Mi Home/Xiaomi Home App mit demselben Xiaomi Konto verbunden sein. Mi Smart Clock ist separat erhältlich.
*Alexa und Google Assistant Sprachsteuerungsfunktionen erfordern ein separates Sprachsteuerungsgerät, um zu funktionieren. Entsprechende Geräte müssen separat erworben werden.

Vollständig verschlüsselt zum Schutz Ihrer Privatsphäre
Ausgestattet mit dem Xiaomi Security Chip, kann die Kamera den Verlust der Privatsphäre durch Videostreaming, Gerätefälschung usw. verhindern.

Unterstützung für 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi
Unterstützt 2,4 GHz/5 GHz Dualband-Wi-Fi-Verbindungen für weniger Signalstörungen und eine stabilere Verbindung bei schnellerer Netzwerkübertragung.

Mit der H.265-Kodierungstechnologie Speicherplatz sparen und eine reibungslosere Datenübertragung ermöglichen
Mit der H.265-Kodierungstechnologie der nächsten Generation können Sie die Bandbreite und den beanspruchten Speicherplatz im Vergleich zur H.264-Kodierungstechnologie um 50 % reduzieren; die Videowiedergabe ist flüssiger und es wird mehr Speicherplatz bei gleichen Netzwerkbedingungen und gleicher Auflösung eingespart.

Lokale + Cloud-Speicherung ist sicherer
Unterstützt lokalen microSD-Speicher für automatische Loop-Aufnahmen. Unterstützt Cloud-Speicher*. Nach der Aktivierung des Dienstes wird das Ereignis-Push-Video automatisch in die Cloud hochgeladen, und gleichzeitig wird die dynamische Echtzeit-Videoüberwachungsfunktion aktiviert.
*Unterstützt microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB. Micro-SD-Karten mit einer Kapazität von 64 GB und mehr müssen vor der Verwendung möglicherweise mit der Kamera formatiert werden.
*Nach der Aktivierung des Geräts über die Xiaomi Home App erhalten Nutzer einen kostenlosen 3-monatigen Cloud-Speicher, in dem ein 9-sekündiges Alarmvideo aufgezeichnet wird, falls rund um die Uhr abnormale Aktivitäten festgestellt werden. Weitere Cloud-Speicherdienste müssen gegen Aufpreis erworben werden.

Unterstützt Standard- und umgekehrte Montage, geeignet für mehrere Szenarien
Bei umgekehrter Montage können Sie die standardmäßig montierten Bilder anzeigen, nachdem Sie die Bilddrehung in der Mi Home/Xiaomi Home App eingestellt haben.
*Um sicherzustellen, dass Ihre Kamera normal funktioniert, stellen Sie sie bitte nicht in einer übermäßig feuchten Umgebung oder an einem anderen Ort auf, an dem die Kamera durch Wasser beschädigt werden könnte.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Gewicht: 318 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit Personenerkennung,mit IR-LEDs,Aufnahme auf Speicherkarte,mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ),mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher · WLAN Standard: IEEE802.11a,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Dualband-WLAN: 2.4 GHz/5 GHz
940nm Infrarot-LEDs · Übertragungsart (Details): WLAN

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 119 x 78 x 78 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit Personenerkennung | mit IR-LEDs | Aufnahme auf Speicherkarte | mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher
WLAN Standard:
IEEE802.11a | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
318 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: ipkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,89*
ab € 38,34*
€ 50,71*
€ 4,00*
ab € 39,31*
€ 52,92*
Lager 102
123
Frei Haus
ab € 40,56*
€ 57,15*
€ 6,90*
ab € 53,98*
€ 70,15*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 55,54*
€ 72,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.