Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 50070207 08KF2 Einspeisung Polycarbonat (L x B x H) 24.3 x 12.6 x 7.7 mm 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2923396-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50070207
EAN/GTIN:
     4021553119250
Suchbegriffe:
Barthelme
50070207
08KF2
led-leiste
Barthelme 50070207 08KF2 Einspeisung Polycarbonat (L x B x H) 24.3 x 12.6 x 7.7 mm 5 St.

LED-Streifen Einspeiser-Set 08KF2, 8 mm, 5 St.

5er Pack
Einfach und schnell ohne Löten anschließbar
Für 2polige Streifen

LED-Streifen Einspeiser-Set 08KF2, 8 mm, zum werkzeuglosen Anschließen von 2-poligen Streifen, 5 Stück.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 3 V/DC · Material: Polycarbonat · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 12.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.7 mm · Produktabmessung, Länge: 24.3 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Anschlussart: Klemmen
Max. Betriebsstrom: 5 A
Flammwidrigkeit: UL94 V, auch für Litze geeignet

Lieferumfang:
5er Pack Einspeiser.

Hinweis:
Die aktuelle Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.barthelme.de
LED-Streifen nach Bedarf verlängerbar (Hinweis: maximale Einspeiselänge des LED-Streifens beachten)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 24.3 x 12.6 x 7.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.7 mm
Produktabmessung, Länge:
24.3 mm
Produktabmessung, Breite:
12.6 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Schutzart:
IP20
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Polycarbonat
Polzahl:
2
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einspeisung
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: led leiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,80*
€ 5,00*
ab € 6,83*
€ 9,81*
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 10,79*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,86*
€ 3,90*
ab € 7,75*
€ 11,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.