Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 50070207 08KF2 Einspeisung Polycarbonat (L x B x H) 24.3 x 12.6 x 7.7mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R522082
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50070207
EAN/GTIN:
     4021553119250
Suchbegriffe:
Barthelme
08KF2
led-leiste
led leiste
LED-Streifen Einspeiser-Set 08KF2, 8 mm, zum werkzeuglosen Anschließen von 2-poligen Streifen, 5 Stück.
Features:
5er Pack
Einfach und schnell ohne Löten anschließbar
Für 2polige Streifen
Lieferumfang:
5er Pack Einspeiser.
Hinweise:
Die aktuelle Kompatibilitätsliste finden Sie auf barthelme.de
LED-Streifen nach Bedarf verlängerbar (Hinweis: maximale Einspeiselänge des LED-Streifens beachten)
Weitere Informationen:
Höhe:
7.7 mm
Länge:
24.3 mm
Breite:
12.6 mm
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Polzahl:
2
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannungsbereich:
3 - 24 V/DC
Kategorie:
Einspeisung
Produkt-Art:
Einspeisung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,80*
€ 5,00*
ab € 6,83*
€ 9,81*
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 10,79*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,86*
€ 3,90*
ab € 7,75*
€ 11,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.