Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-2030-A-36-2 Messleitung Bananenstecker 4 mm Krokoklemmen 0.9 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2923931-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-2030-A-36-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Mueller Electric BU-2030-A-36-2 Messleitung [Bananenstecker 4 mm - Krokoklemmen] 0.9 m Rot 1 St.

Test Lead: Stackable Banana Plug to Alligator Clip, 0.9M Long"

Rote 0,9 m lange Messleitung mit einem umspritzten, stapelbaren 4 mm Bananenstecker an eine isolierte Standard-Krokodilklemme. 20 AWG, PVC-ummanteltes Messleitungskabel mit farblich passender Ummantelung. Bananenstecker aus vernickelter Phosphorbronze, Krokodilklemme aus vernickeltem Stahl und Polypropylen-Ummantelung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Bananenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Krokoklemmen · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 0.9 m · Material: PVC · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 5 A

Lieferumfang:
BU-2030-A-36-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.9 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Bananenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Krokoklemmen
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Mueller Electric
Material:
PVC
Typ (Hersteller-Typ):
BU-2030-A-36-2
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
300 V
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bananenstecker 4mm rot, bananenstecker 4mm, bananenstecker, Mueller Electric, BU-2030-A-36-2, bananenkabel, messchnur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 10,54*
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 10,55*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 6,76*
€ 11,61*
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 12,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 5,30*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,30*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,50*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 6,32*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,27*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-75K
ab € 8,88*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 14,79*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P5519A
ab € 14,00*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.