Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-60C Krokodilklemme Kupfer Klemmbereich max.: 7.9 mm Länge: 49.74 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2923995-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-60C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Mueller Electric BU-60C Krokodilklemme Kupfer Klemmbereich max.: 7.9 mm Länge: 49.74 mm 1 St.

Copper Crocodile Clip

10 A
Kupfer

Massive Kupferversion der BU-60, der gängigsten und vielseitigsten Krokodilklemme von Mueller Electric. Hat einen Schaft, der mit 4mm Bananensteckern kompatibel ist.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kupfer · Klemmbereich max.: 7.9 mm · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 7.87 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.45 mm · Produktabmessung, Länge: 49.74 mm

Lieferumfang:
BU-60C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49.74 x 7.87 x 12.45 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Höhe:
12.45 mm
Produktabmessung, Länge:
49.74 mm
Produktabmessung, Breite:
7.87 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-60C
Typ (Hersteller-Typ):
BU-60C
Nennstrom:
10 A
Klemmbereich max.:
7.9 mm
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: Mueller Electric, BU-60C, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,29*
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,55*
5
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62-0
ab € 0,212*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62-2
ab € 0,232*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62S-0
ab € 0,491*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62S-2
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.