Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-60C Krokodilklemme Kupfer Klemmbereich max.: 7.9mm Länge: 49.74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R520032
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-60C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Massive Kupferversion der BU-60, der gängigsten und vielseitigsten Krokodilklemme von Mueller Electric. Hat einen Schaft, der mit 4mm Bananensteckern kompatibel ist.
Features:
10 A
Kupfer
Lieferumfang:
BU-60C
Weitere Informationen:
Höhe:
12.45 mm
Länge:
49.74 mm
Breite:
7.87 mm
Herst.-Teilenr.:
BU-60C
Typ:
BU-60C
Nennstrom:
10 A
Klemmbereich max.:
7.9 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,47*
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,50*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
5
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62-0
ab € 0,212*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62-2
ab € 0,237*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62S-0
ab € 0,491*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-62S-2
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.