Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Tasterwippe HmIP-BRA-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924174-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     156171A0
EAN/GTIN:
     4047976561711
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Homematic IP Tasterwippe HmIP-BRA-A

Homematic IP Smart Home Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen, anthrazit

Direkte Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter
Schnelle Montage durch einfaches Aufklicken auf den Aktor für Markenschalter
Mit Pfeilmarkierungen, für Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung
Passt in zahlreiche 55er-Wechselrahmen

Die Homematic IP Tasterwippe in Anthrazit im 55er-Format ermöglicht die Bedienung von Homematic IP und Homematic Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät. Dank der Pfeile auf der Tasterwippe, eignet sich diese hervorragend für die Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung. Die Montage erfolgt dabei schnell und werkzeuglos durch einfaches Aufklicken auf den Aktor. Bei Bedarf kann die Tasterwippe für Markenschalter sogar in eine Vielzahl von 55er-Wechselrahmen der führenden Markenhersteller Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG oder Kopp integriert werden.

Ausstattung:
Erlaubt die direkte Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter
Schnelle Montage durch einfaches Aufklicken auf den Aktor für Markenschalter
Dank Pfeilmarkierungen eignet sich diese Tasterwippe für Markenschalter insbesondere für die Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung
Passt auch in zahlreiche 55er-Wechselrahmen von Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG, Kopp
Kompatibel mit vielen Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter wie beispielsweise dem Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter (HmIP-BROLL).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 45 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich

Lieferumfang:
Homematic IP Smart Home Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen, anthrazit

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Homematic IP
Datenaustausch:
bidirektional
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Tasterwippe
Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, 156171A0, HmIP-BRA-A, Hausautomation, Funk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 6,36*
€ 9,20*
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,34*
€ 5,46*
ab € 6,90*
€ 9,74*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,95*
€ 3,90*
ab € 7,82*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.