Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Red Label Superior 99822064 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924185-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99822064
EAN/GTIN:
     8713878006549
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Canon Red Label Superior 99822064 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt Weiß

Canon Red Label Superior Universal Druckerpapier Kopierpapier

Weiße: 168
Opazität: 93
Dicke: 112

Canon Red Label Superior Papier ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße und Glätte sowie ein beeindruckendes 1.4-faches Volumen aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung, gleichermaßen auf Laserdruckern, Kopierern und Tintenstrahl-Druckern. Dazu kommt ein vorbildliches Umweltprofil: Red Label Superior trägt u. a. das FSC-Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft sowie das EU-Umweltzeichen und den Nordischen Schwan für umweltschonende Produktion. Damit ist Red Label Superior das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

Technische Daten:
Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Farbkopierer,Farblaserdrucker,Kopierer,Laserdrucker,Tintenstrahldrucker · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Papier-Besonderheiten: 2fach gelocht

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Canon
Grammatur:
80 g/m²
Farbe:
weiß
Papier-Besonderheiten:
2fach gelocht
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Farbkopierer | Farblaserdrucker | Kopierer | Laserdrucker | Tintenstrahldrucker
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 8,73*
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 8,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.